絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 3.5
  • 10(1)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 130(1)
切断能力(mm)木材
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
ストローク(mm)
  • 10(2)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
100~200未満・200~300未満
切断能力(mm)パイプ
  • 120(1)
120
電流(A)
  • 2(2)
2
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 4500(2)
4500
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
京セラインダストリアルツールズ・SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(3)
  • 電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)

    電気ノコギリ

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.5電源(V)AC100消費電力(W)280コード長さ(m)2切断能力(mm)木材60消費電流(A)2.9定格時間(分)約20切断能力(mm)木工(植木剪定)65切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120切断能力(mm)軟鋼3.5ストローク数(min)0~3700
  • 電気のこぎり 京セラインダストリアルツールズ

    電気のこぎり

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
    付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)ストローク(mm)10質量(kg)1.2電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5切断能力(mm)木材厚さ40ストローク数(min-1[回/分])0~4500
  • 電動のこぎり 京セラインダストリアルツールズ

    電動のこぎり

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
    付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2電流(A)2消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm電源(単相/V)100切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500
セーバーソー/レシプロソー
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
セーバーソー/レシプロソー 【通販モノタロウ】 切断/曲げ