絞り込み
電源(V)
- 100(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 20(1)
切断能力(mm)木材
- 220
- 40(2)
- 55(2)
- 60(1)
- 65(1)
- 100(1)
- 115(1)
- 120(5)
- 160(1)
- 230(1)
- 255(3)
- 260(1)
- 280(1)
ストローク(mm)
- 28(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
1200~1300未満
切断能力(mm)パイプ
- 130(1)
130
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2900(1)
2900
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

セーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材220切断能力(mm)パイプ130ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク幅(mm)28電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5トラスコ品番444-4981セット内容本体、キャリングケース質量(kg)4.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78カーボンブラシ呼び番号2610013258アズワン品番65-2012-88