絞り込み
電源(V)
- 18(1)
- 100(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 10(1)
切断能力(mm)木材
- 55(1)
- 160(1)
ストローク(mm)
- 10(1)
- 15(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
切断能力(mm)パイプ
- 100
- 19(1)
- 95(1)
- 120(2)
- 130(8)
- 150(2)
- 180(1)
- 216(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800(1)
- 3000(1)
2800・3000
ブランド
- アルミス(1)
- WIZ'A(1)
アルミス・WIZ'A
「電源(V)」から絞り込む
18(1)
100(1)

リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー
アルミス¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷工具不要でブレード交換可能!用途鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。ストローク(mm)スチール・木材:約15・約15質量(kg)1.4(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッテリー含む)約335×16×75切断能力(mm)軟鋼板約2.0~10切断能力(mm)パイプ塩ビ:約100、軟鉄:約10~32切断能力(mm)木材約150モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)(無段変速)約0~3000
電気ノコギリ
WIZ'A¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー色サンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10