絞り込み
電源(V)
- 18(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 20(1)
切断能力(mm)木材
- 260(1)
ストローク(mm)
- 32(1)
切断能力(mm)パイプ
- 180
- 19(1)
- 95(1)
- 100(2)
- 120(2)
- 130(8)
- 150(2)
- 216(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(1)
3000
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電源(V)」から絞り込む
18(1)

コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。用途木材、金属切断。解体作業セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)3.66定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ180切断能力(mm)木材260ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応