絞り込み
電源(V)
- 100(1)
ストローク(mm)
- 18(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 3.7(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2200
- 0~2900(1)
- 0~4600(1)
- 370(1)
- 800~2000(1)
- 2050(1)
- 2600(1)
- 2700(1)
- 2800(5)
- 2900(3)
- 3000(10)
- 3100(1)
- 3500(1)
- 4500(2)
- 5000(1)
- 5500(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

コード式電気のこぎり
EARTH MAN¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm。ツールレス:工具不要でブレードを交換可能用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200