絞り込み
外径(Φmm)
- 275(1)
- 370(1)
電源(V)
- 200(2)
穴径(Φmm)
- 45
- 19(1)
- 20(5)
- 25.4(18)
- 32(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 22(1)
コード長さ(m)
- 5(2)
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(2)
高速電機(富士製砥)
「外径(Φmm)」から絞り込む
275(1)
370(1)

メタル切断機
高速電機(富士製砥)¥809,800税込¥890,7801台当日出荷付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)トラスコ品番772-8883質量(kg)約250切断能力(mm)アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°)機械寸法(mm)700×985×1300刃厚(mm)3(2.5)切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角125×100(90°)、100×100(45°)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])18/22切断角度左右90~45°切断能力(mm)丸棒炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)
高速 メタル切断機
高速電機(富士製砥)¥639,800税込¥703,7801台当日出荷から3日以内出荷バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。切断角度左右90~45°