絞り込み
外径(Φmm)
- 405(1)
電源(V)
- 200(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2400
- 4.8(1)
- 22(1)
- 44(1)
- 50(1)
- 305(1)
- 1300(1)
- 1500(1)
- 1940(2)
- 2170(1)
- 2800(1)
- 3200(2)
- 3500(1)
- 3550(1)
- 3600(4)
- 3800(8)
- 4200(1)
- 4400(1)
- 4700(1)
- 5000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 2000以上(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- 新ダイワ(1)
新ダイワ
「外径(Φmm)」から絞り込む
405(1)

切断機ライトカッター
新ダイワ¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷周波数(Hz)50/60電源(V)三相200消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498コード長さ(m)5最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145砥石寸法(Φmm)外径405砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400電流(A)(50/60Hz)12/10砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz)