絞り込み
外径(Φmm)
- 190(1)
- 305(1)
- 355(1)
電源(V)
- 100(3)
穴径(Φmm)
- 20(1)
- 25.4(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
- 3800(1)
- 4700(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
- 1400~1500未満(2)
電流(A)
- 11(1)
- 15(2)
11・15
コード長さ(m)
- 5(3)
5
ブランド
- マキタ
- AXPRO(1)
- EARTH MAN(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- PRESI(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- trad(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- エスコ(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(5)
- パオック(1)
- モトユキ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 大同興業(2)
- 新ダイワ(5)
- 昭和機械工業(2)
- 東京オートマック(1)
- 谷テック(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(1)
305(1)
355(1)

190ミリチップソー切断機
マキタ(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付トラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
チップソー切断機
マキタ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)その他軟鋼材用チップソー付トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85