絞り込み
外径(Φmm)
  • 305(1)
  • 355(1)
電源(V)
  • 100(2)
穴径(Φmm)
  • 25.4(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3550(1)
  • 4200(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(2)
電流(A)
  • 15(2)
15
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • サンコー(サンコーミタチ)(5)
  • 新ダイワ(5)
  • EARTH MAN(3)
  • エスコ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • マキタ(3)
  • 谷テック(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • 大同興業(2)
  • 昭和機械工業(2)
  • PRESI(2)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • モトユキ(1)
  • パオック(1)
  • trad(1)
  • 東京オートマック(1)
  • AXPRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
305(1)
355(1)
  • 高速切断機 AC3051 京セラインダストリアルツールズ

    高速切断機 AC3051

    京セラインダストリアルツールズ
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    ●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径305mmの高速切断機です ●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです ●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです ●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです
    用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品305mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)16.5電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4200定格電流(A)15型番AC3051電源(単相/V)100保証期間1年最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4200砥石内径(mm)25.4最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
  • 高速切断機 AC3561 京セラインダストリアルツールズ

    高速切断機 AC3561

    京セラインダストリアルツールズ
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    ●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径355mmの高速切断機です ●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです ●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです ●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです
    用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品355mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)17電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])3550定格電流(A)15型番AC3561電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3550砥石内径(mm)25.4最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
高速切断機