絞り込み
外径(Φmm)
  • 165(1)
  • 180(1)
  • 305(1)
電源(V)
  • 100(3)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
  • 25.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 6(1)
  • 8.3(1)
  • 14.5(1)
6・8.3・14.5
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
1.8・2
ブランド
  • EARTH MAN
  • AXPRO(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • PRESI(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • trad(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • エスコ(1)
  • サンコー(サンコーミタチ)(5)
  • パオック(1)
  • マキタ(3)
  • モトユキ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • 大同興業(2)
  • 新ダイワ(5)
  • 昭和機械工業(2)
  • 東京オートマック(1)
  • 谷テック(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)
180(1)
305(1)
  • チップソー切断機 EARTH MAN

    チップソー切断機

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
    用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断にセット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60電流(A)6電源(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄工コード長さ(m)約1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36切断能力(mm)パイプΦ48.6定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))切断能力(mm)パイプ角40×40開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20切断能力(mm)アングル50×50
  • チップソー切断機 180mm EARTH MAN

    チップソー切断機 180mm

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
    用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60
  • 高速切断機 EARTH MAN

    高速切断機

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    火花飛散防止カバー付き 歪みの少ない肉厚ベース ガタ付をおさえたクイックバイス
    用途足場、農用パイプの切断に! アングル、角パイプの切断に!付属品切断砥石(305mm×25.4mm)仕様バイス揺動角度/右45°左30°質量(kg)約14.5電流(A)14.5切断能力(mm)パイプ約Φ90切断能力(mm)パイプ角約85×85周速度(m/s[m/min])59.7バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm切断能力(mm)アングル約70×70
高速切断機