絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大トルク(N・m)
  • 100(1)
電流(A)
  • 2.5(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
200~300未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2900
  • 2500(1)
  • 3100(2)
  • 3200(1)
  • 3500(2)
  • 4000(3)
ブランド
  • EARTH MAN(1)
EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード式インパクトドライバー EARTH MAN

    コード式インパクトドライバー

    EARTH MAN
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    引き金を引く強さでビットの回転を調節できる無段変速 。腰に下げられて持ち運びや作業に便利なベルトフック付き 。広範囲の作業もラクラクな5mのロング電源コード 。工具不要でビットの交換が可能なツールレス 。<能力>普通ボルト:M6~M12 /高力ボルト:M5~M10
    用途ネジ・ボルトの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 / 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 / 取扱説明書×1質量(kg)1.4定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)約100打撃数(min-1[回/分])約0~2900コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~3600(無段変速)定格電流(A)2.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)240定格時間(分)30本体サイズ(mm)192×66×195※ベルトフック・ビットホルダー除く使用環境温度(℃)0~40差込口6.35mm六角軸
インパクトドライバ