絞り込み
電源(V)
コード長さ(m)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出力(W)
400・750
ブランド
遠州工業・タック技研工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密自動タッピングマシン タック技研工業

    精密自動タッピングマシン

    タック技研工業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    3日以内出荷
    国内自社で設計製造のタッピングマシン。2台のインダクションモータで回転と送り双方に動力伝達させたメカならではのマシンです。
    用途タッピング専用ストローク(mm)MAX 70形状主軸形状:MT.2質量(kg)150ねじピッチ(mm)適合:0.8~2.0モーター出力(kW)0.75定格電流(A)(50Hz)4.2 (60Hz)3.9出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50Hz)11.8/17.4/31.1 (60Hz)9.8/14.3/25.5モーター極数(P)6ねじピッチ(山数/inch)適合:13~32回転速度(r/min)(50Hz)605/410/230 (60Hz)730/500/280RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッピング兼用ボール盤 遠州工業

    タッピング兼用ボール盤

    遠州工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    31日以内出荷
    便利なねじ立て機構付ボール盤です。タップ折損防止装置付です。
    出力(W)750電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】150~1720(6段)、【60Hz】185~2100(6段)コード長さ(m)2.3スピンドルテーパーNo.2
  • タッピング兼用ボール盤 遠州工業

    タッピング兼用ボール盤

    遠州工業
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    便利なねじ立て機構付きボール盤です。 タップ折損防止装置付きです。
タッピングボール盤