絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3200(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
テーブル寸法(mm)
- 160×160(1)
電流(A)
- 3
- 1.2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.8(1)
- 4.3(1)
- 4.8(1)
- 5.6(1)
- 6.5(2)
コード長さ(m)
- 2(1)
2
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

卓上ボール盤
SHINKO(新興製作所)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分