絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8500(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
コード長さ(m)
- 1.7
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.75(1)
- 1.8(5)
- 1.85(2)
- 2(3)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
ブランド
- WIZ'A(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

ミニ卓上ボール盤
WIZ'A(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台欠品中用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)電源コード(m)1.7ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5