絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1250(1)
  • 1540(2)
  • 2100(2)
  • 2500(1)
  • 2800(1)
  • 3000(1)
スピンドルテーパー
  • No.6ジャコブステーパ(1)
テーブル寸法(mm)
  • 196×196(1)
  • 234×234(2)
  • 300×300(4)
  • Φ285(2)
  • Φ370(4)
テーブルタイプ
  • 丸(6)
  • 角(7)
ブランド
  • キラ・コーポレーション
  • EARTH MAN(3)
  • Power sonic(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • REXON(レクソン)(3)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • SK11(5)
  • TRUSCO(2)
  • WIZ'A(3)
  • アズワン(1)
  • スタックスツールス(1)
  • パオック(2)
  • ホーザン(14)
  • マキタ(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • 富士元工業(1)
  • 榎本工業(2)
  • 遠州工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
200(7)
  • 万能ボール盤 手動タッピング兼用 キラ・コーポレーション

    万能ボール盤 手動タッピング兼用

    キラ・コーポレーション
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)170タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540テーパーMT3ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1321ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×40電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
  • 自動送り付ボール盤 キラ・コーポレーション

    自動送り付ボール盤

    キラ・コーポレーション
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途ドリリング専用質量(kg)145タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100テーパーMT2ドリル能力(mm)(S45C)4~16、(FC200)4~19最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115総高さ(mm)1272ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数6PVベルト形長×数A×34、A×27電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
  • 卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用) キラ・コーポレーション

    卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用)

    キラ・コーポレーション
    ¥979,800~税込¥1,077,780~
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    質量(kg)165タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540テーパーMT3ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1324ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×40電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
  • 卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用) キラ・コーポレーション

    卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用)

    キラ・コーポレーション
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)80タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500テーパーJT6ドリル能力(mm)(S45C)3~11、(FC200)3~13最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80タッピング能力(S45C)M4~10、(FC200)M4~12総高さ(mm)1030ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×27、A×24電動機(kW)0.4コラム直径(Φmm)80
  • 卓上タイプ タッピング盤 キラ・コーポレーション

    卓上タイプ タッピング盤

    キラ・コーポレーション
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途タッピング専用質量(kg)45タイプ卓上、手動、タッピングボール盤回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250テーブル寸法(mm)196テーパーJT1最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6総高さ(mm)809ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362テーブルタイプ角スイング(振り)254電動機の極数4P(開放)Vベルト形長×数K×57、A×24最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295電動機(kW)0.25コラム直径(Φmm)60
  • 卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) キラ・コーポレーション

    卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)

    キラ・コーポレーション
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    用途ドリリング専用質量(kg)130タイプ卓上、手動、汎用ボール盤電源(V)三相200全高(mm)1279テーパーMT2(MT3強力型)ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
  • 卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) キラ・コーポレーション

    卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)

    キラ・コーポレーション
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ドリリング専用質量(kg)72タイプ卓上、手動、汎用ボール盤回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80総高さ(mm)1031ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464機械主軸テーパJT6スイング(振り)330電動機の極数4P(開放)Vベルト形長×数A×39電動機(kW)0.25コラム直径(Φmm)80
  • NSD-13用16Tギヤ キラ・コーポレーション

    NSD-13用16Tギヤ

    キラ・コーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    11日以内出荷
    ボール盤用16Tギヤです。
    適合機種ボール盤すべての現行機種(KRT-10を除く)
卓上ボール盤