絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 5(1)
- 6.5(3)
- 10(9)
- 13(19)
- その他(1)
電源(V)
- 100
- 3.7(1)
- 200(2)
チャック能力(mm)
- 0.5~6.5(5)
- 0.8~10(1)
- 1~10(3)
- 1.2~13(1)
- 1.5~10(5)
- 1.5~13(10)
- 2~13(10)
- 6.5(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 540(1)
- 600(3)
- 650(1)
- 750(1)
- 850(1)
- 900(1)
- 1100(3)
- 1200(3)
- 1300(3)
- 2000(1)
- 2400(1)
- 2500(2)
- 2600(3)
- 2700(2)
- 2900(2)
- 3000(2)
- 3200(1)
- 4200(1)
- 4300(1)
- 10000(4)
消費電力(W)
- 70~80未満(1)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(9)
穴あけ能力(mm) 木工
- 9(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 25(8)
- 30(7)
- 32(1)
- 36(4)
- 38(2)
- 40(3)
9・10・12・13・15・25・30・32・36・38・40
コード長さ(m)
- 2(5)
- 2.5(21)
- 5(10)
2・2.5・5
電流(A)
- 0.8(1)
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.7(4)
- 5.3(3)
- 5.5(2)
- 6.3(1)
- 6.7(1)
- 7.2(1)
- 7.5(4)
- 7.6(2)
- 7.9(1)
- 8.6(1)
- 9(8)
0.8・2.2・2.5・3.7・3.8・3.9・4・4.7・5.3・5.5・6.3・6.7・7.2・7.5・7.6・7.9・8.6・9
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- マキタ(19)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- RELIEF(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・京セラインダストリアルツールズ・BOSCH(ボッシュ)・RELIEF・SHINKO(新興製作所)
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
5(1)
6.5(3)
10(9)
13(19)
その他(1)

電気ドリル
マキタ(11件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!付属品チャックキー仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7441長さ(mm)228質量(kg)1.2電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~3000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
6.5mm高速ドリル
マキタ(15件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407
電気ドリル
マキタ(7件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。長さ(mm)242質量(kg)1.4電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2500コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
ドリル AD1300VR
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付付属品チャックハンドル、補助ハンドル仕様二重絶縁構造、無段変速機構長さ(mm)352幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)153電流(A)6.7電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号608GY1保証期間1年
ドライバドリルキット
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷●すぐに使える14種類のビット、ソケットが標準付属されたドライバドリルキットです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています ●ビット交換が楽なキーレスチャックを採用しています ●すぐに使える14種類のビット・ソケットが標準付属されているので大変便利です用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・鉄工キリ(2・3・4・5mm)×各1・プラスドライバービット(No.1・No.2)×各1・ビットホルダー(マグネット付)×1・ソケットアダプター×1・六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)0.8電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70回転数(min-1[r.p.m])540コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.0~10型番FDD-1010KT穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)/ドリル:6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
電気ドリル
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ用途鉄・木材等への穴あけセット内容本体、チャックハンドル電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609160125
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556質量(kg)0.9電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])2700コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
無段変速ドリル
マキタ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷抜群の耐久性&ハイパワー710W!付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)長さ(mm)304質量(kg)2.2電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号407
変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。付属品チャックハンドル、プラスチックケース仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNFトラスコ品番837-0840長さ(mm)238質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)187電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック能力(mm)1.5~10モーター単相直巻整流子モーター穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25電源周波数(Hz)単相交流50/60共用センターハイト(mm)26
13ミリ2スピードドリル
マキタ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速長さ(mm)347質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40カーボンブラシ呼び番号407
6ミリ タッパー
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷付属品チャックキーS10(763414-1)仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)388質量(kg)2電流(A)2.2電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8
変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!付属品サイドハンドル、ケース仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディトラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290質量(kg)2.0電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~850コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャックカーボンブラシ番号(下二桁)41
電気ドリル
マキタ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷正逆転両用。付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12長さ(mm)339質量(kg)2.6電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
電気ボーラー
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース仕様二重絶縁、ブレーキ付長さ(mm)最大:541、最小:346質量(kg)4.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300フトコロ(mm)80コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号322
電気ドリル 鉄工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台欠品中サイドハンドル取付け位置が選択可能 ハイパワー720Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)トラスコ品番495-2588質量(kg)3電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
電気ドリル 木工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷スタンダードタイプ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2685質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
二段変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケーストラスコ品番777-1118質量(kg)2.9電流(A)8.6電源(V)単相100消費電力(W)820回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J
変速振動ドリル
SHINKO(新興製作所)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷石材への穴あけが出来て変速機能も付いた振動ドリルです。 深さ調整ゲージ付きで穴を深く彫りすぎるのを防止できます。用途木材、鉄、石材への穴あけに。付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.85周波数(Hz)50/60電流(A)5.3電圧(V)100消費電力(W)500首径(mm)43コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz/800~2200、60Hz/0~3000チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工10(深さ5以下)穴あけ能力(mm) 木工25(深さ50以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×210穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ30以下)定格時間20分無負荷打撃数(min-1)50Hz/12800~35200、60Hz/→0~44000
振動ドリル
RELIEF(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)電流(A)5.3電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200
座堀りドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷座堀りなどの大径穴あけ作業に 垂直ガイドに取付け可能付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36、(座掘り)65取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-Dアズワン品番64-7055-71
65ミリ 座掘り用ドリル
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付!。キリの抜き取りがラクな逆転付!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様正逆転両用、トルクリミッタ長さ(mm)358質量(kg)2.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工座掘り:65、木工:30カーボンブラシ呼び番号322
ダイヤテックドリル
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13その他冷却剤ボンベ別売り質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
ユニドリル
マキタ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ドリル、スクリュードライバの1台2役!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ長さ(mm)250質量(kg)1.6電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)360回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)カーボンブラシ呼び番号75
ダイヤテックドリル(本体のみ)
マキタ¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5