絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6.5(1)
電源(V)
- 100(1)
チャック能力(mm)
- 0.5~6.5(1)
- 6.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4200(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 15(1)
15
コード長さ(m)
- 2(1)
2
電流(A)
- 3.9
- 0.8(1)
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 3.7(1)
- 3.8(2)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.7(4)
- 5.3(3)
- 5.5(2)
- 6.3(1)
- 6.7(1)
- 7.2(1)
- 7.5(4)
- 7.6(2)
- 7.9(1)
- 8.6(1)
- 9(9)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
6.5(1)

6.5mm高速ドリル
マキタ(15件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])0~4200電源(V)単相100電流(A)3.9消費電力(W)370コード長さ(m)2.0カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキーS10質量(kg)1.0長さ(mm)209幅(mm)64高さ(mm)175