絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 5(1)
電源(V)
- 100(1)
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 540(1)
消費電力(W)
- 70~80未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 10
- 9(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 25(8)
- 30(7)
- 32(1)
- 36(6)
- 38(2)
- 40(4)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
電流(A)
- 0.8(1)
0.8
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
5(1)

ドライバドリルキット
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷●すぐに使える14種類のビット、ソケットが標準付属されたドライバドリルキットです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています ●ビット交換が楽なキーレスチャックを採用しています ●すぐに使える14種類のビット・ソケットが標準付属されているので大変便利です用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩めトルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)/ドリル:6.4ねじ締め能力(mm)3.8チャック能力(mm)1.0~10回転数(min-1[r.p.m])540電源(V)単相100電流(A)0.8消費電力(W)70コード長さ(m)2.5付属品キャリングケース×1・鉄工キリ(2・3・4・5mm)×各1・プラスドライバービット(No.1・No.2)×各1・ビットホルダー(マグネット付)×1・ソケットアダプター×1・六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1質量(kg)0.8材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE型番FDD-1010KT穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540