絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6.5(1)
- 10(1)
電源(V)
- 100(2)
チャック能力(mm)
- 0.5~6.5(1)
- 1.5~10(1)
- 6.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2600(1)
- 4200(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 15
- 9(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 25(8)
- 30(7)
- 32(1)
- 36(6)
- 38(2)
- 40(4)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(1)
2・2.5
電流(A)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
3.8・3.9
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
6.5(1)
10(1)

6.5mm高速ドリル
マキタ(15件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])0~4200電源(V)単相100電流(A)3.9消費電力(W)370コード長さ(m)2.0カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキーS10質量(kg)1.0長さ(mm)209幅(mm)64高さ(mm)175
ユニドリル
マキタ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ドリル、スクリュードライバの1台2役!穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)360コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)1.6長さ(mm)250