絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 6.5(3)
  • その他(1)
電源(V)
  • 100(5)
チャック能力(mm)
  • 6.5
  • 0.5~6.5(5)
  • 0.8~10(1)
  • 1~10(3)
  • 1.2~13(2)
  • 1.5~10(5)
  • 1.5~13(11)
  • 2~13(10)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2700(1)
  • 4200(1)
  • 4300(1)
  • 10000(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 9(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
9・12・13・15
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(4)
2・2.5
電流(A)
  • 2.5(2)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 5.3(1)
2.5・3.9・4・5.3
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • マキタ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) 鉄工から絞り込む
6.5(3)
その他(1)
  • 6.5mm高速ドリル マキタ

    6.5mm高速ドリル

    マキタ(15件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
    付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
    付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556質量(kg)0.9電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])2700コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトです。二重絶縁構造です。高速タイプです。
    用途鉄工・木工の穴あけ。トラスコ品番377-9564電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工9
  • 椎茸栽培用ドリル マキタ

    椎茸栽培用ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
    付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)仕様二重絶縁長さ(mm)274質量(kg)1.3電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 木工12カーボンブラシ呼び番号75
  • 椎茸ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    椎茸ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
    付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個トラスコ品番759-9714質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工-穴あけ能力(mm) 木工12取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL
電気ドリル