絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6.5(1)
電源(V)
- 100(2)
チャック能力(mm)
- 0.5~6.5(1)
- 1.5~13(1)
- 6.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2700
- 280(1)
- 540(1)
- 600(3)
- 650(2)
- 750(1)
- 850(1)
- 1100(3)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 2000(1)
- 2400(1)
- 2500(2)
- 2600(3)
- 2900(2)
- 3000(2)
- 3200(1)
- 4200(1)
- 4300(1)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 13(1)
13
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
電流(A)
- 2.5(1)
- 5.3(1)
2.5・5.3
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- RELIEF(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・RELIEF
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
6.5(1)

電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556質量(kg)0.9電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])2700コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
振動ドリル
RELIEF(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)電流(A)5.3電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200