絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 6.5(1)
  • 10(4)
  • 13(10)
電源(V)
  • 100(19)
チャック能力(mm)
  • 0.5~6.5(2)
  • 0.8~10(1)
  • 1.5~10(3)
  • 1.5~13(1)
  • 2~13(9)
  • 6.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 600(3)
  • 750(1)
  • 900(1)
  • 1100(2)
  • 1300(3)
  • 2400(1)
  • 2500(1)
  • 2600(1)
  • 2900(1)
  • 3000(1)
  • 4200(1)
  • 10000(3)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(3)
  • 700~800未満(5)
  • 800~900未満(5)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
12・15・25・30・36・38・40
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 2.5(9)
  • 5(7)
2・2.5・5
電流(A)
  • 2.2(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
  • 4.7(2)
  • 5.3(1)
  • 5.5(2)
  • 7.5(3)
  • 7.6(1)
  • 7.9(1)
  • 9(5)
2.2・3.7・3.8・3.9・4.7・5.3・5.5・7.5・7.6・7.9・9
ブランド
  • マキタ
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • EARTH MAN(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • RELIEF(1)
  • RS PRO(9)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • エスコ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
6.5(1)
10(4)
13(10)
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
    付属品チャックキー仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7441長さ(mm)228質量(kg)1.2電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~3000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
  • 6.5mm高速ドリル マキタ

    6.5mm高速ドリル

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
    付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    当日出荷
    金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
    長さ(mm)242質量(kg)1.4電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2500コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
    付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキートラスコ品番422-7433長さ(mm)346質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • 6.5ミリ高速ドリル マキタ

    6.5ミリ高速ドリル

    マキタ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
  • アングルドリル マキタ

    アングルドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
    付属品チャックキー・サイドグリップ長さ(mm)270質量(kg)1.4電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~2400コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号407
  • 無段変速ドリル マキタ

    無段変速ドリル

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    抜群の耐久性&ハイパワー710W!
    付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)長さ(mm)304質量(kg)2.2電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号407
  • 13ミリドリル マキタ

    13ミリドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    強力850W!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁長さ(mm)346質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • 低速用電気ドリル マキタ

    低速用電気ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    高トルクで重穿孔も余裕でこなす! キリの抜き取りがラクな逆転付!
    付属品チャックキー仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用長さ(mm)358質量(kg)2.6電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38カーボンブラシ呼び番号322
  • 13ミリ2スピードドリル マキタ

    13ミリ2スピードドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速長さ(mm)347質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40カーボンブラシ呼び番号407
  • 電気ボーラー マキタ

    電気ボーラー

    マキタ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!
    付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース仕様二重絶縁、ブレーキ付長さ(mm)最大:541、最小:346質量(kg)4.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300フトコロ(mm)80コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号322
  • 6ミリ タッパー マキタ

    6ミリ タッパー

    マキタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    付属品チャックキーS10(763414-1)仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)388質量(kg)2電流(A)2.2電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8
  • 10ミリドリル マキタ

    10ミリドリル

    マキタ
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    欠品中
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    正逆転両用。
    付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12長さ(mm)339質量(kg)2.6電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • 椎茸栽培用ドリル マキタ

    椎茸栽培用ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
    付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)仕様二重絶縁長さ(mm)274質量(kg)1.3電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 木工12カーボンブラシ呼び番号75
  • 13ミリドリル マキタ

    13ミリドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    パワフル大径穴あけ&高い保持力!
    付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)340質量(kg)2.7電流(A)7.9電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36カーボンブラシ呼び番号408
  • 充電式アングルドリル 本体のみ マキタ

    充電式アングルドリル 本体のみ

    マキタ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
  • 65ミリ 座掘り用ドリル マキタ

    65ミリ 座掘り用ドリル

    マキタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付!。キリの抜き取りがラクな逆転付!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様正逆転両用、トルクリミッタ長さ(mm)358質量(kg)2.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工座掘り:65、木工:30カーボンブラシ呼び番号322
  • ユニドリル マキタ

    ユニドリル

    マキタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    ドリル、スクリュードライバの1台2役!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ長さ(mm)250質量(kg)1.6電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)360回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)カーボンブラシ呼び番号75
  • ダイヤテックドリル マキタ

    ダイヤテックドリル

    マキタ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
    付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13その他冷却剤ボンベ別売り質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
  • 充電式アングルドリル マキタ

    充電式アングルドリル

    マキタ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
  • ダイヤテックドリル(本体のみ) マキタ

    ダイヤテックドリル(本体のみ)

    マキタ
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    7日以内出荷
    回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
    用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
  • アングルドリル マキタ

    アングルドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
    付属品サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5仕様強力型二重絶縁無段変速正逆転両用2スピード長さ(mm)413質量(kg)3.7電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])(低速)0~400、(高速)0~900コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38カーボンブラシ呼び番号CB-322
電気ドリル