絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 115(1)
切断能力(mm)パイプ
- 120(1)
刃長(mm)
- 1140(1)
電源(V)
- 100(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 80(1)
電流(A)
- 7
- 3.2(1)
- 3.5(3)
- 4.4(2)
- 4.8(3)
- 7.5(2)
- 10.5(1)
- 26(2)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- 新ダイワ(1)
新ダイワ
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
115(1)

ハンディタイプバンドソー
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷既設材切断に便利なハンディタイプ。ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115電源(V)単相 100電流(A)7.0コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225付属品ノコ刃(NF18山/インチ)定格出力(W)650本体質量(kg)6.5ノコ刃長さ(mm)1140トラスコ品番290-2010
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤