絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(2)
切断能力(mm)パイプ
  • 30(4)
  • 115(2)
  • 120(3)
  • 123(1)
刃長(mm)
  • 1140(3)
  • 1260(1)
電源(V)
  • 100(7)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 80(4)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(3)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
300~400未満・700~800未満・800~900未満
電流(A)
  • 3.5(3)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
3.5・7・7.5
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 2(2)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.7(1)
  • 3(19)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • マキタ(2)
  • 新ダイワ(1)
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・新ダイワ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
100(2)
105(1)
115(1)
120(2)
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    当日出荷
    コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付トラスコ品番422-7361質量(kg)26タイプ定置式電流(A)(電動機)7.5電源(V)単相100消費電力(W)(電動機)710寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353荷重調整方式4段階切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(90°)115切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
  • ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
    付属品帯のこNo.2(合金18山)1本トラスコ品番354-4001質量(kg)6.4電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)495×270コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)パイプΦ120ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角120カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒Φ30
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
    用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式トラスコ品番422-7352質量(kg)6.3タイプハンディタイプ電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256切断能力(mm)角120×120(直角時)切断能力(mm)丸120(直角時)ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322
  • バンドソー BOSCH(ボッシュ)

    バンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷
    クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
    用途金属の切断作業電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])61~230コード長さ(m)2.5鋸刃(mm)1140×12.7×0.5最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
  • ハンディタイプバンドソー 新ダイワ

    ハンディタイプバンドソー

    新ダイワ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    既設材切断に便利なハンディタイプ。
    付属品ノコ刃(NF18山/インチ)トラスコ品番290-2010電流(A)7.0電源(V)単相 100コード長さ(m)2.5本体質量(kg)6.5定格出力(W)650外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55ノコ刃長さ(mm)1140
  • ロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    操作しやすい前面操作パネルを採用 現場への持ち運びが行える603mmクラスボディ&質量 18kg。 無段変速機能・・・材料に適した帯のこ周速をダイヤル操作で無段階に設定可能。 定速度制御付・・・設定した周速を一定に保ち、帯のこ寿命を伸ばします。 セリヘッド間隔調整機構・・・セリヘッドの間隔を調整することで切断精度をより向上。(移動範囲45mm) 4段階荷重切替機構・・・材料に適した切断荷重が設定でき、効率よく作業可能。 LEDライト付。 ワンタッチバイスで材料を素早く固定。 テンションハンドル付(のこ刃張り調整)。 コンター機能(タテ)機能を搭載。 直角~45°までの切断が可能。 帯のこ 周長1,260mm×幅12.5mm×厚さ0.5mm対応。
    用途鋼材(丸棒・形銅)、炭素鋼管(ガス管)、ステンレス合金鋼などの切断にトラスコ品番495-7806質量(kg)18電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50切断角度0、45切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5
  • ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
    付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダトラスコ品番354-3994質量(kg)21電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)746×353コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断角度0、45カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー