絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 100(1)
切断能力(mm)パイプ
- 125
- 30(3)
- 40(3)
- 50(1)
- 60(5)
- 65(2)
- 80(4)
- 115(3)
- 120(10)
- 130(2)
- 180(7)
- 185(4)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
電流(A)
- 26(1)
コード長さ(m)
- 3(1)
3
ブランド
- REX(レッキス工業)(1)
REX(レッキス工業)
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
100(1)

XB125mini
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤