絞り込み
切断能力(mm)パイプ
  • 125
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 80(4)
  • 115(3)
  • 120(10)
  • 130(2)
  • 180(7)
  • 185(4)
  • (最大)90度:Φ120、45度:Φ40(1)
切断能力(mm)パイプ角
  • 100(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
コード長さ(m)
  • 3(1)
電流(A)
  • 26(1)
26
ブランド
  • REX(レッキス工業)(1)
REX(レッキス工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XB125mini REX(レッキス工業)

    XB125mini

    REX(レッキス工業)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
    付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
バンドソー/糸ノコ盤
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
バンドソー/糸ノコ盤 【通販モノタロウ】 切断/曲げ