絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 150(2)
- 175(3)
- 200(1)
切断能力(mm)パイプ
- 180(2)
- 185(4)
刃長(mm)
- 1770(3)
- 1840(3)
電源(V)
- 100(6)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 48
- 0.6~1.7(1)
- 53(2)
- 54(4)
- 68~116(1)
- 80(4)
- 100(2)
- 112.2(1)
- 200(1)
- 750(1)
電流(A)
- 4.4(2)
- 4.8(2)
4.4・4.8
コード長さ(m)
- 3(6)
3
ブランド
- 新ダイワ(6)
新ダイワ
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
150(2)
175(3)
200(1)

バンドソーチェンバイス式
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3付属品ノコ刃、NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス
バンドソー
新ダイワ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷管材は束ねて切断。能率型バンドソー。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180最大切断サイズ(角90°)(mm)150電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)47ノコ刃長さ(mm)1770
バンドソー
新ダイワ(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)
バンドソー
新ダイワ¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。電源(V)単相100電流(A)4.8/4.4電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃長さ(mm)1840ノコ刃周速(m/min)40/48周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200乾燥質量(kg)52
バンドソー ワンタッチ式平バイス
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038
バンドソー
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤