絞り込み
切断能力(mm)パイプ
  • 180(2)
  • 185(4)
切断能力(mm)パイプ角
  • 150(2)
  • 175(3)
  • 200(1)
電源(V)
  • 100(6)
刃長(mm)
  • 1770(3)
  • 1840(3)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 48
  • 0.6~1.7(1)
  • 45(1)
  • 53(2)
  • 54(4)
  • 68~116(1)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 112.2(1)
  • 115(1)
  • 200(1)
  • 750(1)
コード長さ(m)
  • 3(6)
3
電流(A)
  • 4.4(2)
  • 4.8(2)
4.4・4.8
ブランド
  • 新ダイワ(6)
新ダイワ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドソーチェンバイス式 新ダイワ

    バンドソーチェンバイス式

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3付属品ノコ刃、NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
    ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180最大切断サイズ(角90°)(mm)150電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)47ノコ刃長さ(mm)1770
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ(2件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
    ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
    電源(V)単相100電流(A)4.8/4.4電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃長さ(mm)1840ノコ刃周速(m/min)40/48周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200乾燥質量(kg)52
  • バンドソー ワンタッチ式平バイス 新ダイワ

    バンドソー ワンタッチ式平バイス

    新ダイワ
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
    ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
    ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49
バンドソー/糸ノコ盤