絞り込み
長さ(m)
コンセント形状
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・側板:深緑
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・WRCT・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハタヤリミテッド(266)
- 日動工業(242)
- エスコ(39)
- タイカツ(27)
- KOWA(宏和工業)(26)
- 正和電工(19)
- TRUSCO(19)
- フジマック(19)
- TRIENS(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- 三協リール(13)
- マキタ(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- サンピース(9)
- 中発販売(8)
- STAR Light(7)
- エレコム(5)
- E-Value(4)
- M&M(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハタヤリミテッド・日動工業・エスコ・タイカツ・KOWA(宏和工業)・正和電工・TRUSCO・フジマック・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・三協リール・マキタ・YAMAZEN(山善)・サンピース・中発販売・STAR Light・エレコム・E-Value・M&M・ブランドをもっと見る

ホームリール
ハタヤリミテッド¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から3日以内出荷過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内
高容量ケーブルリール
三協リール¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋内での電源延長に。質量(kg)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付
日動工業¥51,980税込¥57,1781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8065質量(kg)7.8電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m
日動工業¥55,980税込¥61,5781台当日出荷動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)トラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き
延長コード10m クランプ付
KOWA(宏和工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。用途屋内用延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黄長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
分岐ケーブル
日動工業¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:3、支線:3最大間隔(m)5
200V防雨延長ブレーカ
日動工業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
リペアポッキン延長コード
日動工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から4日以内出荷アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2
降圧専用トランスリール
日動工業¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷200V電源から安定した100Vを供給!出力100V×2、115V×2定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(10A)電線仕様-太さ(mm2)2
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム
日動工業¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQコンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
ロック(引掛)式コンセントドラム
日動工業¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
アースクリップセット
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷セット内容E-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
80WLEDボールライト(屋外用)
ハタヤリミテッド¥38,980税込¥42,8781台当日出荷地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
段積みリールコードタイプ
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。質量(kg)9.7定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用温度センサー付
戦力リール(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥48,980~税込¥53,878~1台31日以内出荷プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT
サンタイガーリール
ハタヤリミテッド¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。 しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。付属品ネームプレート質量(kg)7.1定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×213電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
ピカマルチ
正和電工¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌日出荷十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。質量(kg)1.3コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性耐トラッキング
シーソードラム
IKURATOOLS(育良精機)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5色フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
ストレートタップ
日動工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷屋内型です。トラスコ品番368-6698質量(kg)0.15定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色黄使用場所屋内
ランプ付マルチショート
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色緑定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
ドラム回転台
IKURATOOLS(育良精機)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。仕様収納可能電線色オレンジ
ショートタップ
iHelp¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。 十字の三口です。用途電動工具の延長コードタイプ三ツ口定格15A・125V・1500Wまで口数3個コード長さ(mm)300ケーブル径(Φmm)約9
ホースリール 50m5分防藻ホース付
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。仕様5分防藻ホーストラスコ品番827-8973材質鉄製質量(kg)16.9ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20電線長さ(m)50
2P延長コード 20m レッド
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。トラスコ品番827-8978色レッドコンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-芯数2C電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内特性防塵
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781本当日出荷用途屋内用トラスコ品番851-3783質量(kg)2.09コンセント個数4ツ口コード長さ(m)10使用場所屋内アズワン品番64-4652-88特性アース付
コードマック2 単相100V 10m
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。用途天井、壁面、柱などに仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6電線長さ(m)10芯数二相電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥37,980税込¥41,7781台62日以内出荷トラスコ品番851-3612質量(kg)3.2定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付