絞り込み
長さ(m)
- 0.1(1)
- 0.3(1)
- 0.45(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(21)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(28)
- 15(2)
- 20(15)
- 30(9)
- 50(2)
コンセント形状

2P 15A 125V(16)

(抜止形)2P 15A 125V(8)

その他(7)

接地2P 15A 125V(6)

接地3P 20A 250V(3)
使用場所
屋内(14)
屋外(17)
コンセント個数
- 1
- 0(2)
- 2(63)
- 3(210)
- 4(144)
- 5(15)
- 6(5)
- 7(2)
- 10(5)
- 15(1)
特性
- -(1)
- その他(1)
- アース付(5)
- 接地付(1)
- 耐トラッキング(2)
- 防水(15)
- 防爆(1)
色
イエロー(6)
オレンジ(4)
クリア(1)
グレー(1)
ブラック(22)
ブルー(1)
ホワイト(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
電線仕様
- 2PNCT(2)
- 3PNCT(1)
- SVCT(5)
- VCT(31)
- VCTF(3)
2PNCT・3PNCT・SVCT・VCT・VCTF
ブランド
- 日動工業(11)
- エスコ(9)
- KOWA(宏和工業)(9)
- タイカツ(8)
- ハタヤリミテッド(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- 三協リール(3)
- 正和電工(2)
- TRUSCO(2)
- EARTH MAN(1)
- オーム電機(1)
- セフティー3(1)
- STAR Light(1)
- 長岡特殊電線(1)
日動工業・エスコ・KOWA(宏和工業)・タイカツ・ハタヤリミテッド・YAMAZEN(山善)・三協リール・正和電工・TRUSCO・EARTH MAN・オーム電機・セフティー3・STAR Light・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。色ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
15A 1ツ口ソフト延長コード
正和電工(72件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。用途電動工具の延長コード色黄電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格125V-15Aコンセント個数1ツ口
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
ポッキンプラグ
日動工業(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋当日出荷一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
防雨型延長コード
タイカツ(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
延長コード
KOWA(宏和工業)(32件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。用途電源元の延長にご利用下さい。定格電圧(V)125定格電流(A)12電線許容電流(A)12(1200W)質量(g)1100コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用
延長ケーブル
タイカツ(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。コード長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内タイプ屋内用定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75
三相200V延長コード(屋外用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。色黒電線仕様SVCT2.0mm2×4芯コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付使用場所屋外特性防雨、アース付
防雨型フタ付作業用延長コード
オーム電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード色黒コンセント定格15A-125Vコンセント形状[[二相2]]電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)9.6
防雨ポッキン延長コード
日動工業(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。用途軽作業に。コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨色ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
アース付き防雨型延長コード 10m
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。用途アース付きの防雨型電源コードとして。コード長さ(m)10仕様VCT1.25×3材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数1
カーリータップ(伸びる延長コード)
長岡特殊電線(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
防雨型延長コード
STAR Light(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
延長コード 12A×5m
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。用途電源元の延長。長さ(m)5コンセント定格12A・125V電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋内用コンセント1口
防雨型延長コード 5m
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981本欠品中雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)5色ブラック材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
12A 1ッ口延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。特性耐トラッキングコンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
ソフト防水補助コード 10m
タイカツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。用途屋外用防雨型延長コード。長さ(m)10電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A)使用場所屋外コンセント2芯×1口特性防水
ポッキンブレーカー
日動工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。用途漏電遮断機。コンセント個数1コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)感度15mA使用場所屋内用特性アース付
園芸用延長コード
セフティー3¥2,898税込¥3,1881本当日出荷軽くて、細い、園芸用延長コードです。ガーデンパワーツール用延長コードです。軽くて細いので使いやすいです。環境にやさしい鉛フリー製品です。用途園芸用延長コード。コード長さ(m)10コンセント個数1ツ口
防雨型延長コード1口
KOWA(宏和工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。用途屋外型長さ(m)5特性防雨色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
1ツ口抜け防止コンセント付延長コード
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981巻(10m)当日出荷厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。電線長さ(m)約10電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12A
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個当日出荷コード長さ(m)30仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m
三協リール¥45,980税込¥50,5781個当日出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。用途200Vの電力供給用質量(kg)4.6トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
延長コード
ハタヤリミテッド¥4,798税込¥5,2781本当日出荷軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付色黒電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント個数1質量(kg)1.2トラスコ品番453-7980コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCTF
防雨コードソフト 1口
KOWA(宏和工業)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷15A1ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 環境にやさしい鉛フリー製品です。長さ(m)10特性防雨色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外仕様屋外型材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1240定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2