絞り込み
長さ(m)
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・側板:深緑
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・WRCT・その他
ブランド
モノタロウ・ハタヤリミテッド・日動工業・エスコ・タイカツ・KOWA(宏和工業)・正和電工・TRUSCO・フジマック・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・三協リール・マキタ・YAMAZEN(山善)・サンピース・中発販売・STAR Light・エレコム・E-Value・M&M・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
844件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)10
  • AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)5
  • ハンドリール(アース付,15A×10m) イチネンTASCO

    ハンドリール(アース付,15A×10m)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグコード長さ(m)10特性アース付
  • 段積みリール(コンセント引き出しタイプ ハタヤリミテッド

    段積みリール(コンセント引き出しタイプ

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    段積みできる角型フレームタイプ。倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。立てても寝かせても使えて、持ち運びにも便利。高所や手狭な現場などで、コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引き出しタイプ」です。トリプルタップは屋外用防雨型なので電線を屋外の雨の中まで伸ばして使用できます。その他のハタヤ段積みリールシリーズも段積み出来ます。
    コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)27+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブルアズワン品番64-4652-75
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
    コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
  • ワンタッチガード 日動工業

    ワンタッチガード

    日動工業
    529税込582
    1台
    4日以内出荷
    材質P.P割型
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    口金E26電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
  • 超高感度電工ドラム防雨型 日動工業

    超高感度電工ドラム防雨型

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
    質量(kg)8.4コンセント個数3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • 超高感度電工ドラム 日動工業

    超高感度電工ドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
    質量(kg)7.5コンセント個数4電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • トリプル延長コード 日動工業

    トリプル延長コード

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    コンセント部分が”ピカッ”と光る
    質量(kg)3定格15A/125V 1500W電線仕様-長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2電線色
  • スケルトンポッキンプラグセット 日動工業

    スケルトンポッキンプラグセット

    日動工業
    64,980税込71,478
    1パック(50セット)
    3日以内出荷
  • Lヘナポッキン延長コード 日動工業

    Lヘナポッキン延長コード

    日動工業
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    抜け落ちにくく、2つのコンセントをムダなくつかえる。
    質量(kg)0.3定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2電線色アズワン品番65-1856-08
  • スピードコントローラー三相200V 日動工業

    スピードコントローラー三相200V

    日動工業
    91,980税込101,178
    1台
    翌日出荷
    200Vのモーター等動力機械の回転速度が自由自在!! モーターの正転逆転可能。
    質量(kg)3.5出力AC200-240V 100Hz入力AC200-240V 50/60Hz
  • スピコンハンドリール 日動工業

    スピコンハンドリール

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    使用工具のトルクを落とさず回転を落とす。
    質量(kg)1.2コンセント個数1+1電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線色
  • アースチェックリール 日動工業

    アースチェックリール

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
    質量(kg)7.5コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番65-1856-04フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • 昇圧・降圧自在型トランスリール 日動工業

    昇圧・降圧自在型トランスリール

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
    出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2定格電流(A)100V:20、200V:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)電線仕様-種別VCT保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 昇圧専用トランスリール 日動工業

    昇圧専用トランスリール

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
    出力115V×2、125V×2定格電流(A)18.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(20A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 三相200V降圧兼用トランスリール 日動工業

    三相200V降圧兼用トランスリール

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
    出力115V×2、三相200V×1定格電流(A)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量1.5KVA入力三相200V 接地3P20A電線仕様-種別SVCT保護機能安全ブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 手動巻アースリール 日動工業

    手動巻アースリール

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×230×310電線長さ(m)20被覆外径(mm)6.1コード種類KIV8mm2×1芯巻取形式手動巻き
  • びっくリール 日動工業

    びっくリール

    日動工業
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT特性防塵
  • アースチェックリール 日動工業

    アースチェックリール

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
    質量(kg)8.4コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番65-1855-94フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番64-5062-91漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    質量(kg)7.7長さ(m)20コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT特性防塵
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
    コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。
    質量(kg)8.2長さ(m)30コンセント個数2+2電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • モーションECOライト白色 仙台銘板

    モーションECOライト白色

    仙台銘板
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    人感センサー付照明灯。
    トラスコ品番818-4905連続使用時間(時間)(満充電から無日照)75RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号QS-150020-VE
  • スリップリング ハタヤリミテッド

    スリップリング

    ハタヤリミテッド
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    回転体への電源供給装置です。
    電圧(V)AC250許容電流(A)30回転方向時計回り/反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10以上回転速度低速対応(断続)絶縁耐力AC1500V1分間回転角度(°)360
  • UCS型リール回転台 ハタヤリミテッド

    UCS型リール回転台

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1台
    13日以内出荷から31日以内出荷
  • ホルダーセット ハタヤリミテッド

    ホルダーセット

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    セット内容H-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
  • 溶接棒ホルダー ハタヤリミテッド

    溶接棒ホルダー

    ハタヤリミテッド
    5,698税込6,268
    1台
    9日以内出荷
    使用率(%)60溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.4
  • アースクリップ ハタヤリミテッド

    アースクリップ

    ハタヤリミテッド
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25
  • アースリール ハタヤリミテッド

    アースリール

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
    定格電流(A)60相当電線仕様-種別2PNCT巻取形式手動巻き
  • 溶接ケーブルリール ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール

    ハタヤリミテッド
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    作業性と安全性のしっかり設計です。
    付属品HJ-338Rホルダーセット(キャスター付)、1次側ケーブル1.5m質量(kg)24.9許容電流(A)150・220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×400×424電線長さ(m)30電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WCT
  • コードバランサー(自動巻) ハタヤリミテッド

    コードバランサー(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    31日以内出荷
    コードリールとバランサーが一体化。
    コンセント個数1ストローク(m)1.3電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT吊下荷重(kg)0.1~3巻取形式自動巻き
  • トクサンデーリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。 お求めやすさの究極です。
    定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×255×201電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT
  • テモートリール ハタヤリミテッド

    テモートリール

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1台
    31日以内出荷
    リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ… 高所、手狭な現場などに大変便利です。
    質量(kg)7.4定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • 三相200Vテモートリール ハタヤリミテッド

    三相200Vテモートリール

    ハタヤリミテッド
    65,980税込72,578
    1台
    31日以内出荷
    コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
    質量(kg)11.3定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • リーラー 手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    リーラー 手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
    質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
コードリール/延長コード