絞り込み
長さ(m)
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・側板:深緑
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・WRCT・その他
ブランド
モノタロウ・ハタヤリミテッド・日動工業・エスコ・タイカツ・KOWA(宏和工業)・正和電工・TRUSCO・フジマック・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・三協リール・マキタ・YAMAZEN(山善)・サンピース・中発販売・STAR Light・エレコム・E-Value・M&M・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
844件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルリール(200V)(自動巻) ハタヤリミテッド

    ケーブルリール(200V)(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
    電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • コードリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    コードリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
    質量(kg)12定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • LEDハタヤタッチポンライト ハタヤリミテッド

    LEDハタヤタッチポンライト

    ハタヤリミテッド
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ
    仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED
  • LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッド

    LEDジューデンロングライト

    ハタヤリミテッド
    69,980税込76,978
    1台
    31日以内出荷
    長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
    付属品専用ACアダプター、充電スタンド長さ(mm)1425光源8W、LED(40個)使用電池定格14.8V、5200mAh、リチウムイオン電池ビーム角(度)120バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)6使用場所屋外用連続点灯時間(時間)10
  • 防災用120W ハタヤリミテッド

    防災用120W

    ハタヤリミテッド
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
    付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120電線太さ(mm2)1.25照明装置120W、LED×1灯電線仕様-種別VCT寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230アズワン品番64-4653-05
  • サンデーテモートリール ハタヤリミテッド

    サンデーテモートリール

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなボディーに 十分な機能を装備しました。
    質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)326×275×212電線長さ(m)27+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    239,800税込263,780
    1台
    31日以内出荷
    充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
    定格電流(A)440V/60A、3P+E電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
  • 防爆型ダブルコンセントリール(手巻式) ハタヤリミテッド

    防爆型ダブルコンセントリール(手巻式)

    ハタヤリミテッド
    579,800税込637,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。
    電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別3PNCT
  • 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド

    配膳車専用コードマック(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    床を這うコードを配膳車から追放します。
    質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • ブレーカーリール(単相200V) ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール(単相200V)

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    BR型の単相200V用コードリールです。
    付属品ネームプレート質量(kg)8.8定格電圧(V)200コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • 防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス重視設計。 プロの戦力となる屋外用リールです。
    質量(kg)10.3定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT使用場所屋外
  • コードリール(三相200V) ハタヤリミテッド

    コードリール(三相200V)

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ! 長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。
    付属品ネームプレート定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • 屋外用リール ハタヤリミテッド

    屋外用リール

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型の「屋外用」コードリールです。
    質量(kg)8.6タイプ防雨タイプ(屋外型)定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外
  • ブランパス延長コード ハタヤリミテッド

    ブランパス延長コード

    ハタヤリミテッド
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型延長コードです。複数の器具も接続しやすい分岐コンセントです。単管パイプにも引っ掛けられる伸縮フック付です。防雨型2Pプラグも2P接地付プラグもピッタリはまる兼用防雨型コンセントを採用しています。作業現場で、足場やパイプに引っかけて使用できます。
    2018年トラスコ掲載ページ7 0845
  • 逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m ハタヤリミテッド

    逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m

    ハタヤリミテッド
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
    トラスコ品番106-1836質量(kg)11.42018年トラスコ掲載ページ7 0819
  • リール LEDランプリール 10M 日平機器

    リール LEDランプリール 10M

    日平機器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など仕様ラチェット式ストッパーセット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.4定格電圧(V)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335電線長さ(m)10機能首振りハンガー機能電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3明るさ(Lm)500
  • 吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番820-6567質量(kg)0.85アーム:シルバー、車:黒サイズ(mm)W1136×L53×H226最大荷重(kN)0.85
  • ドラムローラー IKURATOOLS(育良精機)

    ドラムローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-3871質量(kg)56.8ドラム外側:グレイ耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
  • ショートタップL型 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートタップL型

    BIGMAN(ビッグマン)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。 十字の三口です。
    用途電動工具の延長コードイエロー長さ(m)0.4電力(W)1500までコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V
  • 園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コード EARTH MAN

    園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コード

    EARTH MAN
    3,198税込3,518
    1巻(10m)
    翌日出荷
    厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
    用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線長さ(m)約10電線仕様-芯数2電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12Aアズワン品番64-4069-01
  • 防爆型コンセントリール50mキャスター付 ハタヤリミテッド

    防爆型コンセントリール50mキャスター付

    ハタヤリミテッド
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
    トラスコ品番827-8962質量(kg)28電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
  • 防爆型コンセントリール ハタヤリミテッド

    防爆型コンセントリール

    ハタヤリミテッド
    349,800税込384,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
    電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
  • ホースリール 70m用本体(5分・6分兼用) ハタヤリミテッド

    ホースリール 70m用本体(5分・6分兼用)

    ハタヤリミテッド
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    大型業務用ホースリールです。
    トラスコ品番827-8977質量(kg)10電線長さ(m)70用
  • ソフトカラーコード KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ソフトカラーコード

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    9,998税込10,998
    1本(20m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    やわらかいビニルキャップを使用した延長コードです。 ポッキンプラグ採用です。
    質量(kg)3.3コンセント個数3口許容電流(A)15コード長さ(m)20電線太さ(mm2)2
  • AC125V/15A 接地アダプター エスコ

    AC125V/15A 接地アダプター

    エスコ(1件のレビュー)
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BA-14特性接地付
  • AC125V/15Ax0.3 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax0.3 m 延長コード

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-43コード長さ(m)0.3
  • AC125V/15Ax0.2 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax0.2 m 延長コード

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-42コード長さ(m)0.2
  • AC125V/15A/10m 延長コード(アース付/橙) エスコ

    AC125V/15A/10m 延長コード(アース付/橙)

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-13コード長さ(m)10特性アース付
  • AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコ

    AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10特性アース付
  • 回転台(タフリール専用) マキタ

    回転台(タフリール専用)

    マキタ
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
  • 一般圧タフリール マキタ

    一般圧タフリール

    マキタ
    21,880税込24,068
    1台
    3日以内出荷
  • 溶接ケーブルリール 本体 ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール 本体

    ハタヤリミテッド
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    溶接ケーブルリール本体のみです。 キャスター付です。
    仕様一次側ケーブル1.5m付(WCT38×1C)トラスコ品番820-2469質量(kg)10
  • 自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1

    ハタヤリミテッド
    269,800税込296,780
    1台
    45日以内出荷
    自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用
    トラスコ品番820-2548質量(kg)30.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)20電線仕様VCT22mm2×1巻取形式自動巻き
  • 自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
    トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15電線仕様VCT38mm2×1巻取形式自動巻き
  • 自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15電線仕様VCT22mm2×1巻取形式自動巻き
  • 防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド

    防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド
    229,800税込252,780
    1台ほか
    31日以内出荷から45日以内出荷
    電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
  • 病院「配膳車」専用自動巻コードリール ハタヤリミテッド

    病院「配膳車」専用自動巻コードリール

    ハタヤリミテッド
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。
    トラスコ品番820-2460質量(kg)4電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
  • 逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m ハタヤリミテッド

    逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m

    ハタヤリミテッド
    65,980税込72,578
    1台
    30日以内出荷
    三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
    トラスコ品番820-2571質量(kg)10電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
  • サンタイガーレインボーリール 単相100V30m アース・ブレーカー付 ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール 単相100V30m アース・ブレーカー付

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    14日以内出荷
    トラスコ品番851-3576質量(kg)11.8定格電圧(V)100特性アース付
  • アースリール (ケーブルなし) ハタヤリミテッド

    アースリール (ケーブルなし)

    ハタヤリミテッド
    93,980税込103,378
    1台
    31日以内出荷
    特性アース付
コードリール/延長コード