絞り込み
高さ(m)
段数
最大使用荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
2,027件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2連はしご HA2-c 長谷川工業

    2連はしご HA2-c

    長谷川工業
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 脚立ソックス イチネンTASCO

    脚立ソックス

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1セット
    翌々日出荷
    時代にフィットするスマートな脚立ソックス。コンパクトな形状。ワンタッチで簡単に脱着。洗濯可能。対応端具寸法…3×8cm
    寸法(mm)W40×D90×H80質量(g)20/個入数(個)4
  • グリーンステップ GSD 物置台付き 長谷川工業

    グリーンステップ GSD 物置台付き

    長谷川工業
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。後支柱が約15cm間隔で調整可能です。
    用途足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。後支柱が約15cm間隔で調整可能です。材質アルミ幅(mm)190最大使用質量(kg)100
  • 踏み台 タワー 2段 ブラック 山崎実業

    踏み台 タワー 2段 ブラック

    山崎実業
    14,500税込15,950
    1個
    13日以内出荷
    付属品-材質本体:金属(鋼) 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木積層合板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 脚キャップ:ポリプロピレンブラック質量(g)4250備考-耐荷重(kg)100(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52.3×45
  • 踏み台 タワー 2段 ホワイト 山崎実業

    踏み台 タワー 2段 ホワイト

    山崎実業
    14,500税込15,950
    1個
    13日以内出荷
    付属品-材質本体:金属(鋼)/表面加工/エポキシ樹脂粉体塗装/天板:天然木積層合板/表面加工/ウレタン樹脂塗装/脚キャップ:ポリプロピレンホワイト質量(g)4250備考-耐荷重(kg)100(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52.3×45
  • 果樹用アルミ踏み台 シンセイ

    果樹用アルミ踏み台

    シンセイ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブドウやナシなど果樹の棚下作業の他、トマトやキュウリなど背の高くなる作物の手入れや収穫などに
    材質アルミ耐荷重(kg)100
  • アルミ踏み台スリム TENMA(天馬)

    アルミ踏み台スリム

    TENMA(天馬)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。踏み台部分がワイドで安全です。脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。
    用途踏み台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。材質補強パイプ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート材質(本体)アルミニウム合金規格SGマーク認定踏ざん踏面幅(mm)181天板寸法(mm)300×181材質(ねじ部)スチール材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂使用場所室内用最大使用質量(kg)100
  • FRP2連はしご 電工用 LGF2 長谷川工業

    FRP2連はしご 電工用 LGF2

    長谷川工業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご335/下はしご352使用角度(°)75最大使用質量(kg)110
  • 高ナット タカミヤ

    高ナット

    タカミヤ
    539税込593
    1個
    9日以内出荷
    スクリューアンカーに使用するとめねじにできます。
    トラスコ品番761-1307材質スチール
  • スクリューアンカー タカミヤ

    スクリューアンカー

    タカミヤ
    439税込483
    1本
    当日出荷
    木材に打ち込むアンカーです。
    トラスコ品番761-1293材質スチール
  • デザイン踏台Prill(プリル) 長谷川工業

    デザイン踏台Prill(プリル)

    長谷川工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質ポリエチレン段数1天板寸法(mm)326×186天板高さ(m)0.24最大使用質量(kg)150
  • 多機能アルミ製はしご SIS

    多機能アルミ製はしご

    SIS
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご!。屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利!。ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
    材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)質量(kg)8.9耐荷重(kg)150寸法(m)最長2.3高さ(cm)足場使用時:69.5収納時寸法(cm)高さ65×幅34.5×奥行25.5ステップ数4×2
  • ステップ・イージー2段 BK AIS (エイ・アイ・エス)

    ステップ・イージー2段 BK

    AIS (エイ・アイ・エス)
    8,198税込9,018
    1脚
    8日以内出荷
    身体を支えながら昇り降りできる持ち手付き踏み台。耐荷重80kgある安定感のある踏み台。足をしっかり乗せられる幅広サイズ。脚部にはすべりにくく、床の傷防止用のキャップを使用。折りたたみ時は、約18センチになり、隙間収納に適してます。ちょっとした家具の隙間などに収納が可能です。下段は昇り降りしやすい滑り止め加工が施されてます。上段には柔らかいクッション素材を使用。キッチン等で椅子にも最適です。
    幅(mm)470質量(kg)4.4BK高さ(mm)790奥行(mm)520耐荷重(kg)80ステップ数(段)2
  • キャタツダストバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツダストバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    脚立とシンクロしてガバッと開口、ピタッと閉じる(取り付けたまま脚立の開閉が可能)。バッグ部分のみ着脱可能、ゴミ捨てしやすい。脚立下のスペースに伸縮マジックテープで簡単取付。耐荷重2kg。脚立に乗ったままゴミ捨て楽々
    材質【本体】ポリエステル【バネ口金】鋼材【角カン・コキカン】POM質量(g)120耐荷重(kg)2本体寸法(mm)350×20×400(ベルト部含まず)
  • 上枠付き脚立 LG ペイントプロ Little Giant

    上枠付き脚立 LG ペイントプロ

    Little Giant
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    塗装職人のために作られた脚立。アメリカの塗装職人へのヒアリングを重ね作業効率が上がる機能を揃えたトレー付。LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
    材質アルミ質量(kg)7.2設置寸法・奥行(mm)1000設置寸法・幅(mm)540天板高さ(m)0.83全高(m)1.48各種認証ANSI最大使用質量(kg)170収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1600ステップ数(段)3天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)190
  • ステップ RS PRO 0.21m 2段 アルミニウム RS PRO

    ステップ RS PRO 0.21m 2段 アルミニウム

    RS PRO
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    ステップ数 = 2。天板高さ = 0.47m。材質 = アルミニウム。重量 = 8kg。全高 = 0.21m。。RS Pro 2 トレッドアルミ製ステップ 0.47 m プラットフォーム高さRS Pro シリーズのこれらのアルミ製ステップを使用すると、高い場所に安全にアクセスできます。610 mm x 610 mm 、 470 mm の地面からのプラットフォームが含まれています。このプラットフォームはギザ付きで、耐滑性に優れた広い作業面を実現します。 わずか 8 kg で脚立は軽量です。これにより、ワークスペース内を簡単に移動できます。脚はプラットフォームの下に折りたためるため、使用していないときにユニットをきちんと保管できます。各脚には、自立時にステップが滑り落ちないようにラバーソールが付いています。 このステップユニットは、あらゆる携帯式はしごをカバーする規格である EN131 に準拠しています。最大 10 、 000 V の絶縁により、産業環境の安全を確保しています。頑丈なサイズで、最大荷重 150 kg に対応できます。倉庫や保管施設で使用されています。特長と利点. 2 つのステップ .アルミニウム製 .プラットフォームのサイズは 610 mm x 610 mm .プラットフォーム高さ 470 mm .最大 10 、 000 ボルトで絶縁 .最大荷重は 150 kg です .重量は 8 kg です . 700 mm x 610 mm x の折り畳みサイズ 210 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • キックステップ RS PRO 0.4m 2段 スチール RS PRO

    キックステップ RS PRO 0.4m 2段 スチール

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ステップ数 = 2。天板高さ = 0.4m。材質 = ゴム,スチール。色 = 青。重量 = 5kg。全高 = 0.4m。。RS Pro スチール製キックステップスツールです. RS Pro のスチール製キックステップスツールは、高さのブーストが必要な場合に最適なソリューションで、手の届かない場所にすばやく効率的に移動できます。Durable スチール製は、滑り止め付きゴム製トレッド及びベースを備えていて、使用時の優れた安定性と安全性を確保します。このステップには、圧力をかけたときに格納するキャスターホイールも付いているため、曲げたり持ち上げたりせずに簡単に移動でき、踏むと所定の位置にしっかり固定されたままになります。分解された状態で提供されます。組み込みのボルトフリー機構で2つの部分が互いに恒久的にロックされます。Durable キック急なスツールは、 GS 認定を受けており、作業環境に合わせてさまざまな色が用意されています。特長と利点. 黒、赤、青、ライトグレーのモデルを用意 これらのステップ / 椅子を利用すれば、過剰な背伸びをしなくても高いところへ簡単に手が届きます。 どの側からでも簡単にアクセスできます 折り曲げずに簡単かつ安全に取り出せる格納式スプリング取り付けキャスター 滑り止めゴムで底と基部周囲が覆われたスチール製 滑り止め、回転防止、転倒防止用の床に固定するためのゴム製のベースリング 高品質スチール 全高(圧縮状態): 400 mm 負荷容量150 kg . 用途. キックステップスツールは、コンパクトで持ち運びやすいタイプのステップで、手の届かない場所に、伸ばして伸ばす必要のない場所に安全かつ効率的にアクセスするのに最適です。キックステップスツールはさまざまな環境で使用でき、多くの場合、収納式キャスターが付いているため、移動時にも安定性を維持しながら操作しやすくなっています。キックステップスツールは、次のような場所で一般的に使用されています。 オフィス 倉庫 店舗のフロア 保管場所 ライブラリ ガレージ . よくある質問. どのような色がありますか.. 黒 ; : 6211745 : 6211745 赤 ; : 6211751 : 6211751 青 ; : 6693819 : 6693819 . 最大高さはいくつですか.. RS Pro のキックステップにより、高さが 400 mm になります。最大作業負荷は何ですか.. このキックステップ製品の最大荷重は 150 kg です。
  • キックステップ RS PRO 0.4m 2段 スチール RS PRO

    キックステップ RS PRO 0.4m 2段 スチール

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    ステップ数 = 2。天板高さ = 0.4m。材質 = PP,ゴム,スチール。色 = 赤。重量 = 5kg。全高 = 0.4m。。RS Pro スチール製キックステップスツールです. RS Pro のスチール製キックステップスツールは、高さのブーストが必要な場合に最適なソリューションで、手の届かない場所にすばやく効率的に移動できます。Durable スチール製は、滑り止め付きゴム製トレッド及びベースを備えていて、使用時の優れた安定性と安全性を確保します。このステップには、圧力をかけたときに格納するキャスターホイールも付いているため、曲げたり持ち上げたりせずに簡単に移動でき、踏むと所定の位置にしっかり固定されたままになります。分解された状態で提供されます。組み込みのボルトフリー機構で2つの部分が互いに恒久的にロックされます。Durable キック急なスツールは、 GS 認定を受けており、作業環境に合わせてさまざまな色が用意されています。特長と利点. 黒、赤、青、ライトグレーのモデルを用意 これらのステップ / 椅子を利用すれば、過剰な背伸びをしなくても高いところへ簡単に手が届きます。 どの側からでも簡単にアクセスできます 折り曲げずに簡単かつ安全に取り出せる格納式スプリング取り付けキャスター 滑り止めゴムで底と基部周囲が覆われたスチール製 滑り止め、回転防止、転倒防止用の床に固定するためのゴム製のベースリング 高品質スチール 全高(圧縮状態): 400 mm 負荷容量150 kg . 用途. キックステップスツールは、コンパクトで持ち運びやすいタイプのステップで、手の届かない場所に、伸ばして伸ばす必要のない場所に安全かつ効率的にアクセスするのに最適です。キックステップスツールはさまざまな環境で使用でき、多くの場合、収納式キャスターが付いているため、移動時にも安定性を維持しながら操作しやすくなっています。キックステップスツールは、次のような場所で一般的に使用されています。 オフィス 倉庫 店舗のフロア 保管場所 ライブラリ ガレージ . よくある質問. どのような色がありますか.. 黒 ; : 6211745 : 6211745 赤 ; : 6211751 : 6211751 青 ; : 6693819 : 6693819 . 最大高さはいくつですか.. RS Pro のキックステップにより、高さが 400 mm になります。最大作業負荷は何ですか.. このキックステップ製品の最大荷重は 150 kg です。
  • RS PRO シンブル (はめ輪) スチール, 9mm RS PRO

    RS PRO シンブル (はめ輪) スチール, 9mm

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    亜鉛めっきが施されたワイヤロープ用シンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする亜鉛めっきスチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持
    仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 9mm
  • RS PRO シンブル (はめ輪) スチール, 8mm RS PRO

    RS PRO シンブル (はめ輪) スチール, 8mm

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    亜鉛めっきが施されたワイヤロープ用シンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする亜鉛めっきスチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持
    仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 8mm
  • RS PRO シンブル (はめ輪) ステンレス鋼, 6mm RS PRO

    RS PRO シンブル (はめ輪) ステンレス鋼, 6mm

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ステンレスシンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けするステンレススチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持
    仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨ワイヤーロープ直径 = 6mm
  • RS PRO シンブル (はめ輪) ステンレス鋼, 5mm RS PRO

    RS PRO シンブル (はめ輪) ステンレス鋼, 5mm

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO V6
    仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨ワイヤーロープ直径 = 5mm
  • RS PRO シンブル (はめ輪) ステンレス鋼, 3mm RS PRO

    RS PRO シンブル (はめ輪) ステンレス鋼, 3mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨ワイヤーロープ直径 = 3mm
  • RS PRO シンブル (はめ輪) スチール, 6mm RS PRO

    RS PRO シンブル (はめ輪) スチール, 6mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    亜鉛めっきが施されたワイヤロープ用シンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする亜鉛めっきスチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持
    仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 6mm
  • RS PRO シンブル (はめ輪) スチール, 5mm RS PRO

    RS PRO シンブル (はめ輪) スチール, 5mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    亜鉛めっきが施されたワイヤロープ用シンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする亜鉛めっきスチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持
    仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 5mm
  • 折りたたみ式作業台 DFシリーズ ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 DFシリーズ

    ピカコーポレイション
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
    用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110
  • 折りたたみ式作業台 DFシリーズ用上枠トレー ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 DFシリーズ用上枠トレー

    ピカコーポレイション
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    上わくトレーのDF-TRは折りたたみ式作業台の背面枠に収納可能です。
    用途工具の置き場に。トラスコ品番687-0755適合機種DF-3、DF-4高さ(mm)66最大使用質量(kg)11.3
  • 折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
    用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110
  • FRP脚立 LG エーフォース 250 BK&GR Little Giant

    FRP脚立 LG エーフォース 250 BK&GR

    Little Giant
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    軽量で持ち運びしやすいFRP脚立「エーフォース」。〇幅広ステップ:上から3段目が20×33cmで安定感抜群です。(使用最大高さ)。〇天板トレー:多機能で工具・道具などはもちろん、マグネット付きで部品も仮置きも可能。〇軽量:安定感抜群の構造ながら軽量。持ち運びもラクラク。
    材質FRP踏ざん踏面幅(mm)80各種認証ANSI最大使用質量(kg)113作業面寸法(mm)(3段目幅広ステップ)200×330
  • FRP脚立 LG エーフォース 300 GR Little Giant

    FRP脚立 LG エーフォース 300 GR

    Little Giant
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    軽量で持ち運びしやすいFRP脚立「エーフォース」。〇幅広ステップ:上から3段目が20×33cmで安定感抜群です。(使用最大高さ)。〇天板トレー:多機能で工具・道具などはもちろん、マグネット付きで部品も仮置きも可能。〇ハンドル:持ち運びに便利な簡易ハンドル付。(※エーフォース300の6尺・8尺タイプのみ)。〇軽量:安定感抜群の構造ながら軽量。持ち運びもラクラク。
    材質FRP踏ざん踏面幅(mm)80各種認証ANSI最大使用質量(kg)136作業面寸法(mm)(3段目幅広ステップ)200×330
  • スチール製踏み台60 AIS (エイ・アイ・エス)

    スチール製踏み台60

    AIS (エイ・アイ・エス)
    6,298税込6,928
    1台
    8日以内出荷
    製品サイズ(約):幅60×奥行30×高さ13.5cm。製品重量(約):3.55kg。耐荷重(約):90kg。主材:天板(メラミン樹脂化粧繊維板)、フレーム(スチール)、カーペット(メラミン樹脂化粧繊維板)。完成品
    材質天板:メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム:スチール、カーペット:メラミン樹脂化粧繊維板幅(mm)500質量(kg)3.55ブラウン高さ(mm)135奥行(mm)300耐荷重(kg)90
  • 軽量専用脚立 アルインコ

    軽量専用脚立

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    「JAGUAR」は握りやすく、特徴的な支柱形状を採用しました。
    仕様折畳式材質アルミ方式リベット方式天板寸法(mm)257×160踏ざん間隔(mm)298最大使用荷重(kg)130有効高さ(m)0.53最大使用質量(kg)130
  • MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工

    MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

    森山鉄工
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
    用途倉庫・工場内などでの作業に。トラスコ品番472-5663材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240天板高さ(m)0.45~0.75収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
  • リトルジャイアント ルートボックス オプション品 長谷川工業

    リトルジャイアント ルートボックス オプション品

    長谷川工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エーフォースのオプションルートボックスです 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途エーフォースのオプションルートボックスです。トラスコ品番666-2324適合機種エーフォース材質アルミ合金
  • リトルジャイアント ツールトレイ オプション品 長谷川工業

    リトルジャイアント ツールトレイ オプション品

    長谷川工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ヴェロシティ、コンクエストのオプションツールトレイです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途ヴェロシティ、コンクエストのオプションツールトレイです。トラスコ品番665-9133適合機種ヴェロシティ、コンクエスト材質アルミ合金
  • 作業用ステップ 内田洋行

    作業用ステップ

    内田洋行
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
  • 踏台 内田洋行

    踏台

    内田洋行
    13,980税込15,378
    1台
    21日以内出荷
  • 伸縮脚立用取付プレート ジー・システム

    伸縮脚立用取付プレート

    ジー・システム
    25,980税込28,578
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    取付条件。脚立フレーム幅(下部モールを含む)52mm以下、渥美24mm~27mmの伸縮脚立
    用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。セット内容伸縮脚立用取付プレート/左右各1個、高さ調節用取付金具/2組、六角棒レンチ/4mm・5mm各1本、板スパナ10mm/1本全長(mm)730質量(1セット)(kg)約2
  • 連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型 ピカコーポレイション

    連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型

    ピカコーポレイション
    419,800税込461,780
    1台
    翌日出荷
    片側の張り出しを減らす事で対象物へ干渉せず寄せる事が可能になりました。トラックに寄せて使用する場合、タイヤの位置を気にせず寄せられる。片寄せ仕様で対象物に接近した接地ができ、より安全な荷役作業が可能です。張り出しは左右どちらでも組立可能です。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
    用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
  • 軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ エスコ

    軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台