カテゴリ
絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(324)
- 0.5~1.0未満(394)
- 1.0~1.5未満(323)
- 1.5~2.0未満(265)
- 2.0~2.5未満(153)
- 2.5~3.0未満(95)
- 3.0~3.5未満(109)
- 3.5~4.0未満(66)
- 4.0~4.5未満(57)
- 4.5~5.0未満(38)
- 5.0~5.5未満(45)
- 5.5~6.0未満(28)
- 6.0~6.5未満(47)
- 6.5~7.0未満(18)
- 7.0~7.5未満(37)
- 7.5~8.0未満(26)
- 8.0~9.0未満(40)
- 9.0~10.0未満(21)
- 10.0以上(18)
- 10以上(10)
- 高さ(m)をもっと見る
段数
材質
最大使用荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(20)
- ピカコーポレイション(334)
- エスコ(303)
- アルインコ(265)
- 長谷川工業(248)
- TRUSCO(199)
- ナカオ(102)
- HARAX(ハラックス)(33)
- YAMAZEN(山善)(26)
- ネグロス電工(21)
- 昭和ブリッジ販売(19)
- 万方商事(19)
- アサダ(16)
- テラモト(15)
- イチネンTASCO(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- アルミス(15)
- RS PRO(13)
- 太陽工業(11)
- トレードワン(11)
- ブランドをもっと見る

直線ジョイント
エスアールジータカミヤ¥549税込¥6041個当日出荷単管と単管をつなぐためのジョイントです。トラスコ品番761-1439材質スチール質量(g)640規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
手摺用ジョイント
エスアールジータカミヤ¥403税込¥4431本当日出荷単管と単管をつなぐためのジョイントです。(足場仕様不可)トラスコ品番761-1251材質スチール質量(g)540適合パイプ径(Φmm)48.6
フミラック
HARAX(ハラックス)¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷から9日以内出荷ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。 高さを3段階に調節できます。車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面)段数1車輪Φ150ノーパンク有効幅(mm)(天板)260最大使用荷重(kg)100天板寸法・奥行(mm)260
仮設アルミゲート用単管フック
FKK(富士工業)¥939税込¥1,0331個当日出荷アルミゲートのふくらみ防止金具です。用途単管を載せるフック仕様FKKアルミゲート専用オプショントラスコ品番112-8428材質スチール質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)48.6以下
踏台 CAMBER キャンバー DE
長谷川工業¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷角がなくなめらかな手触りとシンプルなデザインで場所やスタイルを選ばず多目的に活躍します。 なめらかな曲面のフレーム。持った感触や体のあたりは、やさしくなめらかです。 移動キャスター装備。ステップを踏むとキャスターが沈み込み、しっかり安定するスプリング式です。踏ざん踏面幅(mm)169踏ざん間隔(mm)205最大使用質量(kg)100
荷揚機/らくらくリフト
長谷川工業¥289,800~税込¥318,780~1台8日以内出荷荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。仕様ウインチ出力300W・14m/min適合2階用種別モーター100V(300W)材質アルミ安全装置渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ操作方法2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
三脚脚立オプション ゴムカバー GSC
長谷川工業¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷三脚をアスファルト上でも安全に使用できる滑り止めゴム。材質シリコンゴム(黒ゴム)質量(kg)0.13寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×29
タラップ ステップアップロード DV
長谷川工業¥76,980~税込¥84,678~1台翌日出荷作業現場でのベランダ乗り換え用。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ高さ(mm)(天板からの手すり)900天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×480最大使用質量(kg)100
コンスタワー
ナカオ¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)150作業床面広さ(mm)600×500
アルミブリッジ あぜこし用 SB型
ピカコーポレイション¥33,980~税込¥37,378~1セット(2本)翌日出荷圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。 トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用) ※2本1セットでの販売となります。用途農業機械の畔越に。
アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型
ピカコーポレイション¥36,980~税込¥40,678~1台ほか翌日出荷農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
アルミパイプ製足場用部品 キャスターセット
ピカコーポレイション¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷アルミパイプ製足場用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ125、ウレタン製) 本体の移動がよりスムーズに行えます。 ※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。 ※適用型式:PST型・PSW型用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。質量(kg)12材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)125
連けい材収納わく用台車
ピカコーポレイション¥55,980~税込¥61,578~1台5日以内出荷収納時に、バラつく連けい材をすっきりまとめることができます。材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75
足場台オプション きゃたクション
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台3日以内出荷脚立や足場台が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。適合兼用脚立・専用脚立・足場台トラスコ品番836-4244材質ポリエチレン寸法(mm)113×108×40
DXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップ
ピカコーポレイション¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できる踏み外し防止キャップです。 作業台の天板穴部分にはめることで作業床の端が確認しやすくなります。 視認しやすい色を採用しており、安全性を高めます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※1セット22個入り(バラ売り不可)用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA・DWJ
DWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)
ピカコーポレイション¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DWJ材質アルミ合金
BLACK EDITION 作業台 FG-bk型
ピカコーポレイション¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷空間になじむオールブラックカラーの作業踏台です。 各ステップが広く安定性に優れているため、様々な用途で活躍します。 キャスター、アジャスター等各種オプション取付可能です。※オプション品はブラックカラーではございません。ご了承ください。用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。仕様組立式材質アルミ合金/アルマイト天板寸法・奥行(mm)400
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型
ピカコーポレイション¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具用途電気工事・電柱・線路工事等材質FRP(支柱のみ)/アルマイト材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)260×165踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)185
PTHオプション キャリーバッグ
ピカコーポレイション¥6,598税込¥7,2581台3日以内出荷伸縮はしごPTH型に使用できるキャリーバッグです。 取っ手が肩にかけられるので持ち運びに便利です。 自動車のトランクを汚さず積載も可能です。用途伸縮はしごの持ち運びに。適合PTH用幅(mm)480色ブラック高さ(mm)1000奥行(mm)95ポケット数1
室内はしご
アルインコ¥56,980~税込¥62,678~1台翌日出荷美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。材質アルミ踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360最大使用荷重(kg)100使用角度(°)70
移動式足場SNP型用手すりセット
ピカコーポレイション¥249,800税込¥274,7801個翌日出荷移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。用途足場の安全対策に。トラスコ品番542-6448材質アルミ合金質量(kg)20.2全高(m)1
アルミ製床付き布わく STPR型
ピカコーポレイション¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。幅(mm)500最大使用質量(kg)200
FRP製2連はしご FRP-2L型
ピカコーポレイション¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V用途電気工事・電柱用材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100
作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット
中興化成工業¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。トラスコ品番420-4425材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーン厚さ(mm)0.35質量(kg)0.4色ホワイト奥行(mm)750間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
四脚アジャスト式足場台 DWX型
ピカコーポレイション(6件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷サビに強いアルミ合金製足場台 四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定設置寸法・奥行(mm)1230~1419仕上アルマイト仕上調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチ最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)約310高さ調整範囲(mm)約310収納寸法・奥行(mm)890収納寸法・高さ(mm)180
渡り足場
ピカコーポレイション¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。 天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。仕様組立式材質アルミ合金製タイプ組立式設置寸法・幅(mm)700最大使用荷重(kg)200アンカー穴(mm)Φ12天板寸法・奥行(mm)600
Danchi(ダンチ)用オプション アジャスター
ピカコーポレイション¥17,980税込¥19,7781セット(4個)翌日出荷水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。(調整幅0~45mm) Danchiだけでなく、連結式作業台 DG型・UG型にもご使用いただけます。 ※アジャスターを取付けた場合、天場の高さは約15.7mm高くなります。 ※Danchi用オプション スプリングキャスター・アウトリガー・ベース板との併用はできません。用途水平が確保できない箇所に。セット数4個1セット適合本体型式全サイズ対応調節範囲(mm)(アジャスト)0~45
折りたたみ式階段はしご SWM型
ピカコーポレイション¥339,800~税込¥373,780~1台翌日出荷住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。正面踏ざん有効幅(mm)530
3連はしご 3ALF型
ピカコーポレイション¥289,800~税込¥318,780~1台翌日出荷業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)使用角度(°)75
足場台 ヒテンマ
ナカオ¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。コンパクトに折りたたみできますので持ち運び収納も楽々OKです。仕様折りたたみ式トラスコ品番509-4267種別(手すり)-材質アルミピッチ(mm)(天板伸縮)80、(脚部伸縮)4最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)257天板寸法・奥行(mm)906~1510
折りたたみ式作業台 DWR型
ピカコーポレイション¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷から10日以内出荷組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。用途工場・倉庫などでの作業に。材質アルミ合金色シルバー踏ざん踏面幅(mm)107踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)120
専用脚立 BSA-A
アルインコ(2件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。仕様折畳式材質アルミ合金製構造折畳式踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160使用角度(°)73