絞り込み
高さ(m)
段数
最大使用荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
2,027件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレスコピックタワー ピカコーポレイション

    テレスコピックタワー

    ピカコーポレイション
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    支柱伸縮機構で高効率な作業が可能です。 。アルミ製で軽量。コンパクトに収納できます。 。水準器標準装備。
    質量(kg)62主要材質アルミニウム収納寸法(m)1.19 × 0.81 × 0.46全高(m)2.98作業床高さ(m)1.10 / 1.30 / 1.55 / 1.75 / 2.00最大使用質量(kg)150作業面寸法(mm)作業床:1400× 600
  • アルインコ マキシムステップ アルインコ

    アルインコ マキシムステップ

    アルインコ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    70mmの大型ステップ。→70mmの大型ステップにより昇降時の安全性向上を実現。安心の大型天板仕様。→500mm×604mmの大型天板で有効作業面積が拡大。安心の感知板付き。感知枠付きで安心作業。→作業時、足元を見ずに身体で作業可能範囲が感知できる墜落防止用の感知枠を採用。各脚が50mmピッチで調整可能。→ワンタッチで各伸縮脚の高さが調整可能。ロック操作部はロック識別機能付きの安全カバー。
    用途建設現場や仮設工事での作業に特化した可搬式作業台。四方を囲む感知装置により、安全な作業が可能です。ピッチ(mm)50許容荷重(kN)1.47天板有効寸法(mm)W=500、D=604
  • アルインコ エアーベース アルインコ

    アルインコ エアーベース

    アルインコ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    安全性を追求しながら機能性を両立した可搬式作業台。天板の四方を囲む突起は、踏み外しを予防。天板に対して垂直となる手がかり棒は、昇降時に掴みやすい。主脚の開閉に必要なロック解除は、足による操作が可能。伸縮時の長さを固定するロック装置は二重になっており、目視でのロック状態確認が可能。
    用途安全性や堅牢設計に加え、軽量化と作業性を高めた進化した可搬式作業台です。仕様手がかり棒等の有無:有質量(kg)19.4高さ(mm)作業床:H=730~1130、手がかり棒:H2=570許容荷重(kN)1.47収納寸法(mm)W3=737、D3=1613、H3=159設置寸法(mm)W2=688~774、D2=2073~2306天板有効寸法(mm)W=500、D=1540
  • はしご兼用脚立 ピカコーポレイション

    はしご兼用脚立

    ピカコーポレイション
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    PREMIUM PINK LIMITED EDITION。 。台数限定。
    寸法(mm)幅広踏ざん:55質量(kg)4.2天板高さ(m)1.1最大使用質量(kg)100
  • アルミニウム合金製 単管バイブ連結式台車 ギアキャリー CAN型 ピカコーポレイション

    アルミニウム合金製 単管バイブ連結式台車 ギアキャリー CAN型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1組
    4日以内出荷
    アルミ合金製で業界最軽量! 連結する単管パイプの長さによって荷台の大きさが変更可能な台車です。 通常の台車では運搬しづらい長物積載に適しています。 架台の裏に取手がついているので、持ち運びもスムーズ。 連結単管パイプを外せば、コンパクトに収納できます。 【特記事項】 ※入数:架台2個/1セット ※最大積載質量・価格に関しては1セットあたりの記載となっております。 ※使用時の寸法は使用する連結パイプの長さにより変動するため、上記の外形寸法・荷台寸法・質量は架台1個あたりの数値を表示しております。 ※連結パイプ(推奨寸法):SS Φ48.6×1.8(mm) ※架台設置寸法2mまで(連結パイプ2.5m) ※コーナー差込パイプ(推奨寸法):SS Φ48.6×1.8(mm) 長さ1m推奨
    用途通常荷物・長尺・異形荷物の運搬に。現場における塩ビパイプ・スパイラルダクト・木材等の運搬や置き場にも最適です。トラスコ品番734-0344材質アルミ合金幅(mm)1116高さ(mm)310均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150キャスタータイプキャスターブレーキ付き
  • はしご兼用脚立 8m 万方商事

    はしご兼用脚立 8m

    万方商事
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    最大約8mまで伸縮可能なはしご兼用脚立です。1段ずつ引き伸ばして必要な高さでロックでき、用途に合わせて調整できます。キャスター付きで移動もスムーズ。開脚部分は二重カバー構造で強度を高めています。レバー操作でロック解除と開脚角度の調整が可能。底部にはデコボコ構造の滑り止めを採用し、安定して使用できます。
    用途脚立用に。質量(kg)29.7段数踏み段:片側10段 合計20段耐荷重(kg)約120長さ(cm)はじご最長:約800寸法(cm)脚立時:約400折りたたみ寸法(cm)約110×50×17
  • 伸縮性はしご兼脚立 5m 万方商事

    伸縮性はしご兼脚立 5m

    万方商事
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    脚立とはしごの2役を兼ね備えた伸縮はしご兼脚立です。最長約5mまで伸ばすことができ、使用時は1段ずつ引き伸ばして必要な高さで使用可能です。段落ちを防ぐ安全ロック付きで安心して作業できます。電球交換やエアコン掃除、洗車など幅広い用途に活躍します。収納時は軽自動車にも積めるコンパクトサイズで持ち運びも便利。日本語説明書付きです。
    用途脚立用に。質量(kg)18幅(cm)踏みしろ:約4耐荷重(kg)約150長さ(cm)はしご時最長:約500折りたたみ寸法(mm)約90×47×17
  • 折りたたみ式 3段脚立 万方商事

    折りたたみ式 3段脚立

    万方商事
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    軽量で使いやすいアルミ製の折りたたみ式3段踏み台です。日常のさまざまな場面で活躍し、電球交換や高所作業などにも便利です。折りたたんで簡単に収納でき、女性でも持ち運びしやすい軽量設計。グリップ付きで万が一の際も安心でき、安定感のある構造で安全に使用できます。
    用途脚立用に。質量(kg)3.5段数踏み段:3段組立寸法(mm)約高さ1145×横430×奥行560収納時寸法(cm)約121×50
  • 多機能はしご 5.7m 万方商事

    多機能はしご 5.7m

    万方商事
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    用途に応じて自由に形状を変えられる多機能はしご。ワンタッチロック式で簡単に固定でき、安全性にも配慮しています。横倒れ防止の滑り止めスタンド付きで安定感を確保。専用プレートにより足場や作業台としても使用可能です。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、使わない時も場所を取りません。
    用途脚立用に。質量(kg)20.5耐荷重(kg)約150長さ(cm)はしご時最長:約570収納時寸法(cm)縦150×奥行26.5×幅61.5
  • 多機能はしご 3.5m 万方商事

    多機能はしご 3.5m

    万方商事
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    用途に応じて自由自在に形状を変えられる多機能はしごです。ワンタッチロック式で簡単かつ安全に固定できます。横倒れ防止の滑り止めスタンド付きで安定性も確保。専用プレートを使えば足場や作業台としても使用可能です。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、使わないときも場所を取りません。
    用途脚立用に。質量(kg)14.5耐荷重(kg)約150長さ(cm)はしご時最長:約347収納時寸法(cm)縦95×奥行28×幅61.5
  • 折りたたみチェア アイボリー 万方商事

    折りたたみチェア アイボリー

    万方商事
    2,898税込3,188
    1台
    6日以内出荷
    椅子としても踏み台としても使える便利な折りたたみチェアです。お子様の手洗いや歯磨き時の踏み台としても活躍します。簡易椅子として室内はもちろん、キャンプや釣りなどのアウトドアでも使用可能。コンパクトに折りたためるため収納や持ち運びにも便利です。
    用途椅子用に。質量(kg)1.35アイボリーサイズ(cm)36.5×29×39耐荷重(kg)約80
  • 折りたたみチェア ブラック 万方商事

    折りたたみチェア ブラック

    万方商事
    2,898税込3,188
    1台
    6日以内出荷
    椅子としても踏み台としても使える便利な折りたたみチェアです。お子様の手洗いや歯磨き時の踏み台としても活躍します。簡易椅子として室内はもちろん、キャンプや釣りなどのアウトドアでも使用可能。コンパクトに折りたためるため収納や持ち運びにも便利です。
    用途椅子用に。質量(kg)1.35ブラックサイズ(cm)36.5×29×39耐荷重(kg)約80
  • 折りたたみチェア ブルー 万方商事

    折りたたみチェア ブルー

    万方商事
    2,898税込3,188
    1台
    6日以内出荷
    椅子としても踏み台としても使える便利な折りたたみチェアです。お子様の手洗いや歯磨き時の踏み台としても活躍します。簡易椅子として室内はもちろん、キャンプや釣りなどのアウトドアでも使用可能。コンパクトに折りたためるため収納や持ち運びにも便利です。
    用途椅子用に。質量(kg)1.35ブルーサイズ(cm)36.5×29×39耐荷重(kg)約80
  • 折りたたみ踏み台4段 ブラック 万方商事

    折りたたみ踏み台4段 ブラック

    万方商事
    9,798税込10,778
    1台
    6日以内出荷
    サッと広げて使える4段タイプの折りたたみ踏み台です。踏み台・脚立・スツール・ディスプレイラックとして多用途に活躍します。照明や電球の交換、窓拭きなど高所作業にも便利。耐荷重約150kgで重い物を持ったままでも安心して使用可能。握りやすいハンドル付きで昇り降りも安定します。
    用途踏み台用に。質量(kg)5.9ブラックサイズ(cm)展開:約幅38×奥行84×高さ129耐荷重(kg)約150折りたたみ寸法(cm)幅38×奥行6.5×高さ140
  • 折りたたみ踏み台2段 ホワイト 万方商事

    折りたたみ踏み台2段 ホワイト

    万方商事
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    サッと広げて使える2段タイプの折りたたみ踏み台です。踏み台・スツール・キッズステップ・ディスプレイラックとして幅広く活躍します。お子様から大人まで使いやすい高さで、日常のさまざまな場面に便利。耐荷重約150kgで重い物を持ったままでも安心して使用可能。握りやすいハンドル付きで昇り降りも安定します。
    用途踏み台用に。質量(kg)3.2ホワイトサイズ(cm)展開:約幅38×奥行52×高さ80耐荷重(kg)約150折りたたみ寸法(cm)幅38×奥行6.5×高さ88
  • 折りたたみ踏み台3段 ホワイト 万方商事

    折りたたみ踏み台3段 ホワイト

    万方商事
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    サッと広げて使える3段タイプの折りたたみ踏み台です。踏み台・スツール・キッズステップ・ディスプレイラックとして幅広く活躍します。お子様から大人まで使いやすい高さで日常のさまざまなシーンに便利。耐荷重約150kgで重い物を持ったままでも安心して使用可能。握りやすいハンドル付きで昇り降りも安定します。
    用途踏み台用に。質量(kg)4.7ホワイトサイズ(cm)展開:約幅38×奥行70.5×高さ114耐荷重(kg)約150折りたたみ寸法(cm)幅38×奥行6.5×高さ114
  • 折りたたみ式 踏み台 万方商事

    折りたたみ式 踏み台

    万方商事
    9,598税込10,558
    1台
    6日以内出荷
    洗車や清掃、DIYなどに便利な踏み台です。耐荷重150kgの高い耐久性を備え、軽量でサビにくいアルミ製です。幅広ステップで足場が広く作業もしやすく、ワンタッチロックや滑り止めグリップなど安心機能も搭載。スリム設計で軽自動車にも積み込み可能。軽量で持ち運びもしやすく、さまざまな作業に活躍します。
    用途踏み台用に。質量(kg)3.9サイズ(cm)約127×48×75耐荷重(kg)150天板寸法(cm)ステップ:約31×79収納時寸法(cm)約48×79×19
  • 折りたたみ踏み台 MROCAT

    折りたたみ踏み台

    MROCAT
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    折りたたみ式で省スペース収納、持ち運びにも大変便利な踏み台です。取っ手部分を引っ張るだけのシンプル構造でラクラク!。耐荷重約100kgで幅広い用途にご使用いただけます。
    材質PP質量(kg)約1耐荷重(kg)約100寸法(cm)21×28×22折りたたみ寸法(cm)33×31×4
  • DWJ型用オプション 手掛り棒 ピカコーポレイション

    DWJ型用オプション 手掛り棒

    ピカコーポレイション
    35,980税込39,578
    1セット
    翌々日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。足場台を昇降しやすくサポートします。回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。DWJ-150にはDWJ-TE1AとDWG-TELの併用はできません。(エリアガードDWJ-AGSは使用可能)。DWJ-96には取付けできません。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DWJ-150材質アルミ合金
  • アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション

    アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型

    ピカコーポレイション
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。天板が長手方向にスライドすることで、今まで作業できなかった箇所にもアクセス可能です。操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。天板がスライドしない通常仕様のLWA型もラインナップしています。【主な仕様】。手すり高さ:1100mm。電源::DC12V。昇降可能回数(満充電時):約30~50回。充電時間:最大約7時間 。気温等により変動する場合があります。吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)。フォークリフトのツメ差込スペースあり
    用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金、鉄寸法(mm)【作業床】710×1400~2049(2段階調節)キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)150(スライド床部分:100)設置寸法(mm)【アウトリガー伸長時】1420×2130
  • アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様) ピカコーポレイション

    アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様)

    ピカコーポレイション
    689,800税込758,780
    1セット
    6日以内出荷
    通常のアルミローリングタワーと比べ、作業床寸法とわく寸法の幅が狭いタイプです。わくの幅を狭くすることにより各部材をコンパクトにまとめる事ができ、ハイエースにも積載可能となりました。全サイズアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。ARA-N型:幅狭仕様。ARA-NU型:内階段 幅狭仕様。通常仕様ARA型もラインナップしております。(作業床寸法1.65m×1.41m)
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(m)【作業床】1.65×0.91わく寸法(m)1.83×1.07最大使用質量(kg)200
  • アルミパイプ製移動式足場 ARA型 ピカコーポレイション

    アルミパイプ製移動式足場 ARA型

    ピカコーポレイション
    569,800税込626,780
    1セット
    6日以内出荷
    軽量でコンパクトに収納できるアルミローリングタワーです。広い作業床を確保することができ、安全対策に繋がります。3段セットについてはアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。(オプション品ARA-A7で追加可能)。大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。ARA型:標準仕様。ARA-U型:内階段仕様。狭所での使用に特化した幅狭仕様ARA-N型もラインナップしております。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(m)【作業床】1.65×1.41わく寸法(m)1.83×1.57最大使用質量(kg)200
  • アルミパイプ製足場 PSW型 ピカコーポレイション

    アルミパイプ製足場 PSW型

    ピカコーポレイション
    499,800税込549,780
    1セット
    8日以内出荷
    独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、内階段で昇降できるワイドな屋内用アルミローリングタワーです。四脚それぞれ23cm伸縮でき、段差・階段などの条件にも対応します。2人での作業も余裕の作業スペースが確保できます。また階段の踏面が幅広く、各段に踊り場を設けることで作業者の安全を確保しています。パイプ径Φ42.7で握りやすく、組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイントを採用しています。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金最大使用質量(kg)250
  • アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション

    アルミ製移動式足場 ATA型

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1台ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    6段セットまで標準でラインナップしているアルミローリングタワーです。最大使用質量250kgで2人乗りも可能です。独自技術のオートロック式フックジョイントを採用し、工具無しで容易に組立・解体が可能です。組立後は下部の4個のキャスターで小移動が行え、解体すればコンパクトに運搬・格納できます。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。
  • はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型 ピカコーポレイション

    はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型

    ピカコーポレイション
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    わく組足場等に昇降用はしごを設置できる床付き布枠です。はしご長さは25mmピッチ調整でき、様々な状況に対応します。はしごはツマ側、ケタ側の4方向に取付け可能です。パイプ径Φ42.7、Φ48.6兼用タイプです。アルミ製なので軽量、サビに強く耐久性に優れています。1850サイズは、はしごを床付き布わくの裏面に収納できます。STJR-F1850SB、M1850SBは上部、下部ともに脚伸縮ができます
    用途工事現場での足場作業に。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)【収納時】80適合規格仮設工業会認定合格品最大使用質量(kg)200(はしご100)
  • アルミ製床付き布わく STZR型 ピカコーポレイション

    アルミ製床付き布わく STZR型

    ピカコーポレイション
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。サビに強く耐久性にすぐれています。表面はプレス式ノンスリップ加工。安全率3.5以上。仮設工業会認定合格品。F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
    用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。材質アルミ合金幅(mm)250厚さ(mm)46.5最大使用質量(kg)200
  • 室内はしごLRS型用オプション 設置用パイプ ピカコーポレイション

    室内はしごLRS型用オプション 設置用パイプ

    ピカコーポレイション
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷
    室内ロフトはしごLRS型の設置に最適なパイプと取付金具のセットです。
    用途ロフトはしごの設置に。全長(mm)556パイプ径(Φmm)Φ32
  • アルミ移動式足場ARA型用 構成部品 階段わく吊り下げ材 ピカコーポレイション

    アルミ移動式足場ARA型用 構成部品 階段わく吊り下げ材

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    アルミ移動式足場ARA型に使用する部品です。現行ARA型にのみ適合します。旧型製品との互換性は保証できませんのでご了承下さい。
    用途お持ちのローリングタワーの部材追加に。材質アルミ合金質量(kg)2.5
  • 組立式歩廊架台 片階段キット ネグロス電工

    組立式歩廊架台 片階段キット

    ネグロス電工
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ寸法L500
  • 組立式歩廊架台 両階段キット ネグロス電工

    組立式歩廊架台 両階段キット

    ネグロス電工
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別両階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 組立式歩廊架台 片階段キット ネグロス電工

    組立式歩廊架台 片階段キット

    ネグロス電工
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 手すりわく

    ピカコーポレイション
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 。取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
    用途現場の安全対策・転落防止に適合DXA-1917BT用適合機種【DWJ-TES】DXA・DWJ隙間箇所用・DXK用/【DWJ-TEM】DWJ-96・DWJ-STA96用/【DWG-TEL】DXA(1076Bを除く)・DWJ-150・DWJ-STA150・DXA-STA18A用/【DWG-TELL】DXA-1917BT用長さ(mm)手すり:1676質量(kg)4.4径(Φmm)手すり:32設置寸法(高さ)(mm)手すり:900収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1678×1020×85
  • 足場台(可搬式)DXA型用エリアガード ピカコーポレイション

    足場台(可搬式)DXA型用エリアガード

    ピカコーポレイション
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用でき、天場を囲うことで作業可能エリアを認識できるエリアガードです。 。転落・踏み外し事故の発生リスクを低減し安全性の向上につながります。 。手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
    用途現場の安全対策・転落防止に質量(kg)3.8有効内寸(mm)510(昇降面)/1435(側面)設置寸法(高さ)(mm)天場から:669(全高)/667(バー高さ)設置寸法(mm)622(昇降面)/1646(側面)適合型式DXA-1917BT
  • 天板L 手すり ピカコーポレイション

    天板L 手すり

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)6.1手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 片手すり天板三方 ピカコーポレイション

    片手すり天板三方

    ピカコーポレイション
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)9手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • スタンション(背面側) ピカコーポレイション

    スタンション(背面側)

    ピカコーポレイション
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)0.9手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • スタンション(階段側) ピカコーポレイション

    スタンション(階段側)

    ピカコーポレイション
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)0.5適合型式DWS-90B~180B
  • 天板三方手すり ピカコーポレイション

    天板三方手すり

    ピカコーポレイション
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)8.1手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション

    アルミ製移動式作業台

    ピカコーポレイション
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 。大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付) 。幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 。筋交いの変更により安定感を高めました。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。 。落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。
    用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に天板寸法(mm)正面幅500×奥行520踏ざん間隔(mm)300踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)120手すり高さ(mm)1100
  • 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション

    可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

    ピカコーポレイション
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    仮設工業会認定!多くの現場で使用することができる500mm幅タイプのアルミ作業台です。 。脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 。回転収納式手掛り棒を4本標準装備しており、安全に昇降ができます。
    用途工場・倉庫などでのメンテナンス用 。塗装工事・内装工事・電気工事・ゼネコン関連の建設工事など幅(mm)55質量(kg)26.3天板寸法(mm)500(昇降面)/1750(長さ)天板高さ(m)1.55~1.98収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1885×895×205最大使用質量(kg)150設置寸法(mm)設置下端寸法:890~1000(昇降面)/2775~3005(長さ)
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台