絞り込み
端末仕様
エンドレス(4)
使用荷重(t)
- 0.02
- 0.06(41)
- 0.1(85)
- 0.125(32)
- 0.15(53)
- 0.16(59)
- 0.2(41)
- 0.25(178)
- 0.3(41)
- 0.49(102)
- 0.5(226)
- 0.8(36)
- 0.9(30)
- 1(236)
- 1.5(83)
- 1.6(33)
- 2(138)
- 2.5(45)
- 2.8(49)
- 3(56)
- 5(49)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ(m)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 4(2)
- 5(1)
ベルト幅(mm)
- 25(6)
- 50(1)
最大使用荷重(t)
- 0.1(1)
ベルト長さ調整側(m)
- 5(1)
5
ベルト色
- グリーン(1)
- ブラック(4)
- レッド(1)
グリーン・ブラック・レッド
ベルト長さ固定側(m)
- -(1)
-
ブランド
- E-Value(1)
- JSH(1)
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(2)
E-Value・JSH・エスコ・オーエッチ工業
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥429税込¥4721本当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。仕様最大使用力:0.2kN(20kg)ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)0.8(81kg)
バックルベルト
オーエッチ工業¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入です。用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
バックルベルト
JSH¥729税込¥8021個当日出荷樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入りです。用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
25mmx4.0m 荷締ストラップ(黒)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA982BA-57ベルト長さ(m)4全長(m)4使用荷重(kg)20材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)樹脂
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材