絞り込み
使用荷重(t)
  • 2
  • 0.05(14)
  • 0.06(23)
  • 0.08(19)
  • 0.1(37)
  • 0.15(17)
  • 0.16(14)
  • 0.2(24)
  • 0.25(61)
  • 0.254(8)
  • 0.3(12)
  • 0.4(12)
  • 0.49(11)
  • 0.5(74)
  • 0.6(8)
  • 0.8(27)
  • 1(73)
  • 1.5(22)
  • 1.6(18)
  • 3(13)
最大使用荷重(t)
  • 2(1)
ブランド
  • H&H(1)
  • KITO(キトー)(2)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • コンドーテック(1)
  • スリーエッチ(3)
  • タコマン(1)
  • 二葉製作所(3)
  • 今野製作所(EAGLE)(2)
  • 象印チェンブロック(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三脚ヘッド タコマン

    三脚ヘッド

    タコマン(30件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
    用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
  • 手動用プレントロリ 象印チェンブロック

    手動用プレントロリ

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
  • 3脚ヘッド TRUSCO

    3脚ヘッド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
    材質FCD450(ダクタイル鋳鉄)
  • スーパーレバー スリーエッチ

    スーパーレバー

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
  • 小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用プレントロリ

    象印チェンブロック
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
    材質スチール
  • チェーンホイスト オーエッチ工業

    チェーンホイスト

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
  • プレーントロリー スリーエッチ

    プレーントロリー

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
    適合レール兼用
  • パワーウィンチ H&H

    パワーウィンチ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
    ワイヤー長さ(m)3ワイヤー太さ(mm)6
  • 3脚ヘッド スリーエッチ

    3脚ヘッド

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
  • コンドーチェーンブロック KCB 2.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 2.0T

    コンドーテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
  • 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    手動用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
  • CBセルフロッキングフック KITO(キトー)

    CBセルフロッキングフック

    KITO(キトー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    トリガーを押さないとフックが開かないため、つり具のはずれを防止し、確実に保持します。お手持ちのチェーンブロックの標準のシタフックと付け替えが可能です。
  • 2.0tonx3.0m チェーンブロック エスコ

    2.0tonx3.0m チェーンブロック

    エスコ
    ¥35,700税込¥39,270
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA987CM-3定格荷重(kg)2000
  • プレントロリ 二葉製作所

    プレントロリ

    二葉製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
  • ギヤードトロリ 二葉製作所

    ギヤードトロリ

    二葉製作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
  • プレーントロリー 電気用 象印チェンブロック

    プレーントロリー 電気用

    象印チェンブロック
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
  • ギヤートロリ 象印チェンブロック

    ギヤートロリ

    象印チェンブロック
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアードトロリ 2t 象印チェンブロック

    ギアードトロリ 2t

    象印チェンブロック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    9日以内出荷
    定格荷重(t)2容量(t)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ER2ロードベル KITO(キトー)

    ER2ロードベル

    KITO(キトー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    R2形電気チェーンブロックシタフック専用です。オーバーロード検出値の変化が極めて少なく、高い精度でオーバーロードの検出可能です。警報ブザーは、オーバーロードの場合には連続音、定格荷重近傍の場合には断続音で鳴り分けます。
  • プレーントロリー(電動用) エスコ

    プレーントロリー(電動用)

    エスコ
    ¥37,000税込¥40,700
    1台
    翌日出荷
    スチール製。
    用途電動チェーンブロック用。
  • チェーンブロック 二葉製作所

    チェーンブロック

    二葉製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
  • 2.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    2.0tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ
    ¥47,100税込¥51,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CM-5定格荷重(kg)2000
  • サスペンション式ギヤードサドル 象印チェンブロック

    サスペンション式ギヤードサドル

    象印チェンブロック
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    6日以内出荷
    車輪径(Φmm)98適合レール幅(mm)100125150175最大車輪圧(kN)39.2
  • 横つり用クランプ G-2t(5-35) 今野製作所(EAGLE)

    横つり用クランプ G-2t(5-35)

    今野製作所(EAGLE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    9日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番423-2259材質高抗張力鋼質量(kg)10寸法L(mm)148寸法H(mm)347基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)5~35寸法D(mm)40寸法H2(mm)78
  • 縦つり用軽量クランプ E-3t(3-36) 今野製作所(EAGLE)

    縦つり用軽量クランプ E-3t(3-36)

    今野製作所(EAGLE)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付2点吊り用トラスコ品番423-2241材質高抗張力鋼質量(kg)9寸法L(mm)175寸法H(mm)375基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)3~36寸法D(mm)60寸法H2(mm)85最大使用荷重(t)2

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ