絞り込み
使用荷重(t)
- 1.5(1)
ベルト長さ(m)
- 8(1)
ベルト幅(mm)
- 50(1)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.33
- 0.1(1)
- 0.17(1)
- 0.19(3)
- 0.2(2)
- 0.22(2)
- 0.25(1)
- 0.3(4)
- 0.35(4)
- 0.36(4)
- 0.37(2)
- 0.4(1)
- 0.43(1)
- 0.5(25)
- 0.7(2)
- 1(80)
- 1.0(3)
- 4(5)
- 5(3)
- -(34)
- ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ベルト荷締機 (ラチェット式)
エスコ¥6,210税込¥6,8311本翌日出荷荷物の固定用。質量(kg)2.54ベルト長さ(m)調整側:8使用荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.33材質(フック)鉄製フック全長(mm)90ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4フック口幅(mm)28
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材