絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(4)
- 120(7)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 370(1)
- 410(1)
- 500(5)
- 600(5)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 370(5)
- 410(5)
- 500(1)
- 600(1)
特性
- その他(7)
- 軽量(5)
- 静か(2)
材質
- 樹脂(4)
キャスター径(Φmm)
- 65(7)
65
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(4)
- 4輪(自在×4)(7)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 104
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(62)
- 150(116)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(71)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(52)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
グリーン(4)
グレー(1)
ブルー(2)
グリーン・グレー・ブルー
ブランド
- サカエ(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
サカエ・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。

ジョイントキャリー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(23件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。 すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。材質PP+バイオPE材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター自在4個荷台寸法(幅)(mm)370キャスター径(Φmm)65特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)500スタッキング可否可
樹脂台車
サカエ¥4,498~税込¥4,948~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
RBジョイントキャリー(3)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,898~税込¥10,888~1個ほか翌々日出荷連結:何台でもタテ・ヨコ簡単に連結することができます。持ち運びに便利:製品自重が軽く、取っ手付のため、持ち運びに大変便利です。滑り止めゴム:積載板には滑り止めゴムを施しております。十字積みをして保管:積載板の裏面には、スタンドを設けておりますので、十字積みをして保管できます。車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター2.5インチ 車(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)410特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)PP+バイオPE前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
樹脂台車
サカエ¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
RBジョイントキャリー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。 製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに大変便利です。 積載板には滑り止めゴムを施しています。車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車特性軽量、すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)材質(荷台)PP+バイオPE前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可