絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(4)
- 120(7)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 370(1)
- 410(1)
- 500(5)
- 600(5)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 370(5)
- 410(5)
- 500(1)
- 600(1)
特性
- その他(7)
- 軽量(5)
- 静か(2)
材質
- 樹脂(4)
キャスター径(Φmm)
- 65(7)
65
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(4)
- 4輪(自在×4)(7)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 104
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(63)
- 150(116)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(72)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(52)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
グリーン(4)
グレー(1)
ブルー(2)
グリーン・グレー・ブルー
ブランド
- サカエ(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
サカエ・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

ジョイントキャリー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(23件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。 すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。材質PP+バイオPE材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター自在4個荷台寸法(幅)(mm)370キャスター径(Φmm)65特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)500スタッキング可否可
RBジョイントキャリー(3)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,898~税込¥10,888~1個ほか翌々日出荷連結:何台でもタテ・ヨコ簡単に連結することができます。持ち運びに便利:製品自重が軽く、取っ手付のため、持ち運びに大変便利です。滑り止めゴム:積載板には滑り止めゴムを施しております。十字積みをして保管:積載板の裏面には、スタンドを設けておりますので、十字積みをして保管できます。車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター2.5インチ 車(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)410特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)PP+バイオPE前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
樹脂台車
サカエ¥4,498~税込¥4,948~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車
サカエ¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
RBジョイントキャリー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。 製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに大変便利です。 積載板には滑り止めゴムを施しています。車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車特性軽量、すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)材質(荷台)PP+バイオPE前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800