絞り込み
耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 150(5)
  • 200(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 390
  • 480(22)
  • 500(24)
  • 600(89)
  • 610(26)
  • 680(31)
  • 700(55)
  • 710(43)
  • 718(36)
  • 720(42)
  • 740(130)
  • 750(36)
  • 760(23)
  • 800(109)
  • 810(30)
  • 900(345)
  • 910(84)
  • 915(82)
  • 1200(124)
  • 1210(23)
  • 1225(35)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 500(3)
  • 545(1)
  • 550(1)
  • 660(4)
特性
  • その他(1)
  • ストッパー付(3)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(8)
キャスター径(Φmm)
  • 65(1)
  • 75(1)
65・75
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(3)
  • 4輪(自在×4)(9)
  • その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
  • 80(1)
  • 125(1)
  • 137(1)
80・125・137
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • サカエ(9)
  • アーネスト(1)
サカエ・アーネスト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートキャリー台車 耐荷重50kg 日本製 アーネスト

    スマートキャリー台車 耐荷重50kg 日本製

    アーネスト
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    耐荷重50kgなので、重い水ストックや家電製品、観葉植物やピンセットなどを置いても楽々スムーズに移動できる平台車。掃除の際の移動もラクラク。シーズンオフの家電収納庫に家電を保管しておけば、必要なときに簡単に出し入れできます。クローゼットの奥にしまっても、取り出しやすい取っ手付き。
    用途台車、キャリー、平台車として重量物の移動に。水/観葉植物/ヒーター/衣類/衣装ケース/家電/リビング/押入れ/事務所/会社/オフィス/倉庫/掃除質量(g)850材質(車輪)ポリプロピレン/ポリカーボネート耐荷重(kg)50キャスター6輪自在(うちストッパー付2輪)床面高さ(mm)80荷台寸法(幅)(mm)545色(天板)ホワイト荷台寸法(奥行)(mm)390材質(荷台)ポリプロピレン有効内寸法(幅×奥行)(mm)500×345
  • サカエ連結キャリー サカエ

    サカエ連結キャリー

    サカエ
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷
    安定した段積が可能で、スペースも小さく収納可能です。 タテ・ヨコともに自在に連結が可能で大きな荷物でも運搬可能です。 四辺ともに持ち手穴があり、持ち運びにも便利です。
    車輪径(Φmm)75キャスター自在(4個)均等荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)680×390×125材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • コンテナ台車 サカエ

    コンテナ台車

    サカエ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    三方コボレ止め構造の為、台車へのコンテナ搭載が容易にできます。 搭載後、コンテナが脱落しないようにストッパー金具で固定する事ができます。
    材質スチールキャスターゴム車(オール自在)キャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーン外寸法・高さ(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロンウレタン車SUS金具/680×390/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロンウレタン車SUS金具/680×390/4台セット)

    サカエ
    39,980税込43,978
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    質量(kg)3.7高さ(mm)125材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車(SUS金具)奥行(mm)390間口(mm)680積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車(SUS金具) 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
  • まとめ買い サカエ連結キャリー(ゴム車/680×390/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ連結キャリー(ゴム車/680×390/4台セット)

    サカエ
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    質量(kg)3.7高さ(mm)125材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)390間口(mm)680積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターゴム車 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
  • まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロン車/680×390/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロン車/680×390/4台セット)

    サカエ
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
    質量(kg)3.7高さ(mm)125材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)390間口(mm)680積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロン車 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
  • まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロンウレタン車/680×390/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロンウレタン車/680×390/4台セット)

    サカエ
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    質量(kg)3.7高さ(mm)125材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)390間口(mm)680積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
  • まとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/520×390/10台セット) サカエ

    まとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/520×390/10台セット)

    サカエ
    51,980税込57,178
    1セット
    翌日出荷
    10台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
    高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)390間口(mm)520積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
  • まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/520×390/10台セット) サカエ

    まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/520×390/10台セット)

    サカエ
    33,980税込37,378
    1セット
    翌日出荷
    10台セットのお買い得商品です。ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
    高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)390間口(mm)520積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
  • まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/520×390/10台セット) サカエ

    まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/520×390/10台セット)

    サカエ
    33,980税込37,378
    1セット
    翌日出荷
    10台セットのお買い得商品です。ベタ棚タイプの平台車。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
    高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)390間口(mm)520積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
運搬機器