絞り込み
耐荷重(kg)
- 500
- 20(17)
- 25(7)
- 30(12)
- 35(7)
- 40(6)
- 50(17)
- 60(13)
- 70(4)
- 80(39)
- 100(162)
- 120(21)
- 150(122)
- 160(3)
- 180(6)
- 200(79)
- 250(142)
- 300(105)
- 400(14)
- 550(5)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 415(1)
- 650~750(1)
- 750~850(1)
- 850~950(1)
- 900(3)
- 950~1050(1)
- 1050~1150(1)
- 1200(1)
- 1225(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 330~430(1)
- 430~530(1)
- 530~630(1)
- 600(3)
- 630~730(1)
- 730~830(1)
- 750(1)
- 765(1)
- 775(3)
- 1265(1)
特性
- その他(2)
- ブレーキ付(1)
材質
- ゴム(1)
- スチール(4)
- 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
- 85(2)
- 150(4)
- 200(5)
85・150・200
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(2)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
- その他(3)
4輪(自在×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
- 118(1)
- 230(3)
- 234(1)
- 295(3)
- 300(1)
118・230・234・295・300
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ブラック・ブルー
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(6)
- TRUSCO(6)
- ルート工業(2)
- 石川製作所(1)
- カナツー(1)
- EdmoLift(1)
- ダンディ(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ルート工業・石川製作所・カナツー・EdmoLift・ダンディ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。

固定ハンドル台車
石川製作所(21件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷仕様プレス製ゴム材質プレス製ゴム、スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
6輪台車 スチール製
(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台欠品中中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。用途物流センター・店舗の商品陳列などに。材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム質量(kg)28色黒(荷台)耐荷重(kg)500キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定荷台寸法(幅)(mm)1265ハンドル高さ(mm)1370(地面から)有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170荷台寸法(奥行)(mm)415
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
TRUSCO¥83,980~税込¥92,378~1台当日出荷から15日以内出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から14日以内出荷タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
ルートボーイ伸縮キャリー302W型
ルート工業¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷から9日以内出荷コンテナを並列にならべて使用できます種別コンテナ・箱台車キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ85最大積載量(kg)500キャスター径(Φmm)85
長尺物運搬車
カナツー¥92,980税込¥102,2781台当日出荷から5日以内出荷ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。用途長尺物運搬用材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個組立時間1人30分キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
円形台車
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から8日以内出荷溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。仕様縞鋼板平台車仕様積載面寸法(mm)Φ552キャスター4輪自在
1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)
エスコ¥46,100税込¥50,7101個翌日出荷折りたたみ式。 ストッパー付。エスコ品番EA520LB-12高さ(mm)1700外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1045×745×1470
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式
ダンディ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2451材質スチール寸法(mm)1200×750×935耐荷重(kg)500材質(キャスター)ゴム、スチール使用車輪(mm)200材質(表面)ユニクロメッキ・全周
ハンドリフター”CZ”(足踏み油圧式)
EdmoLift¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷から8日以内出荷大型キャスター(前輪200mm)と、大きめテーブルを搭載しており、優れた操作性と安定性を実現しています。大きいサイズのテーブルです。用途荷物の運搬、昇降作業に。テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900テーブル長(mm)900車輪径D(Φmm)200荷重中心距離(mm)ISO 3691-5:2014テーブル幅(mm)600
鋼鉄製運搬車 900X600 ハンドル側自在車 LS付
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781台10日以内出荷ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。トラスコ品番856-4153材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)500表面処理粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150材質(ハンドル)スチール適合ストッパーLSH-2SET荷台寸法(奥行)(mm)9002018年トラスコ掲載ページ8 1014材質(荷台)スチール
520x1010mm/500kg テーブルリフト
エスコ¥132,900税込¥146,1901個翌日出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-3寸法B(mm)520寸法C(mm)1185ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)430~1000寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
520x1010mm/500kg テーブルリフト
エスコ¥159,500税込¥175,4501個4日以内出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-12寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)435~1585寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)
エスコ¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。エスコ品番EA520BS-12車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス
900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)
エスコ¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。エスコ品番EA520BS-11車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製)
エスコ¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。エスコ品番EA520BS-1車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
ルートボーイ伸縮キャリー301W型
ルート工業¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷コンテナを並列にならべて使用できます種別コンテナ・箱台車キャスターキャスター 自在4個、固定2個材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)500床面高さ(mm)118キャスター径(Φmm)85