絞り込み
耐荷重(kg)
- 70
- 20(17)
- 25(7)
- 30(12)
- 35(7)
- 40(6)
- 50(17)
- 60(13)
- 80(39)
- 100(162)
- 120(21)
- 150(122)
- 160(3)
- 180(6)
- 200(78)
- 250(142)
- 300(105)
- 400(14)
- 500(20)
- 550(5)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 515(2)
- 615(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 385(2)
- 415(2)
特性
- その他(1)
- ブレーキ付(2)
材質
- ステンレス(1)
キャスター径(Φmm)
- 75(2)
- 86.5(1)
- 127(1)
75・86.5・127
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(2)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
- 115(2)
- 200(1)
115・200
色
グリーン(2)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(3)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー
ブランド
- TRUSCO(2)
- 花岡車輌(1)
- エルブレイン(1)
TRUSCO・花岡車輌・エルブレイン
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。

フラットカート ツーバイフォー
花岡車輌(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート 大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。 4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。 収納も13cmの隙間に収納可能です。質量(kg)7.4車輪径(Φmm)127/86.5床面高さ(mm)4輪時:200荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)特性2輪・4輪可変式ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
ハンドトラック ホテルカート
エルブレイン¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷スーツケースやバッグなどを運ぶためのハンドトラックです。台座部分を折りたたむことができます。材質ステンレス質量(kg)13.2色カーペット:グレーサイズW700×D600×H1200最大積載荷重(kg)70
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様柵1段付ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分