絞り込み
耐荷重(kg)
- 70
- 20(13)
- 25(6)
- 30(11)
- 35(5)
- 40(6)
- 50(13)
- 60(12)
- 80(28)
- 100(153)
- 120(19)
- 150(113)
- 160(2)
- 180(4)
- 200(74)
- 250(138)
- 300(99)
- 400(14)
- 500(12)
- 550(5)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 515(2)
- 615(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 385(2)
- 415(2)
特性
- その他(1)
- ブレーキ付(2)
材質
- ステンレス(1)
キャスター径(Φmm)
- 75(2)
- 86.5(1)
- 127(1)
75・86.5・127
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(2)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
- 115(2)
- 200(1)
115・200
色
グリーン(2)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(3)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー
ブランド
- TRUSCO(2)
- 花岡車輌(1)
- エルブレイン(1)
TRUSCO・花岡車輌・エルブレイン
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

フラットカート ツーバイフォー
花岡車輌(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート 大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。 4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。 収納も13cmの隙間に収納可能です。質量(kg)7.4車輪径(Φmm)127/86.5床面高さ(mm)4輪時:200荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)特性2輪・4輪可変式ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様柵1段付ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
ハンドトラック ホテルカート
エルブレイン¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷スーツケースやバッグなどを運ぶためのハンドトラックです。台座部分を折りたたむことができます。材質ステンレス質量(kg)13.2色カーペット:グレーサイズW700×D600×H1200最大積載荷重(kg)70
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800