絞り込み
最大使用荷重(t)
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(22)
- マックスプル工業(4)
- カツヤマキカイ(4)
- スリーエッチ(2)
- 本宏製作所(2)
- H&H(1)
- オーエッチ工業(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- 冨士製作所(1)
- ccilu (チル)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
商品豆知識
「形状」から絞り込む

パワーウィンチ
(101件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
ワイヤー荷締機
スリーエッチ(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
エスコ(8件のレビュー)¥8,620~税込¥9,482~1個当日出荷用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
ハンドウィンチ 横引き専用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用
回転式ミニウインチ
マックスプル工業(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)種別手動
545kg ハンドウインチ
エスコ(2件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691個当日出荷エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
385kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m質量(kg)2
ラチェット式ウインチ
マックスプル工業(1件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1台当日出荷から3日以内出荷ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。種別手動
545kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5
3/4Tonx15m ローププーラー
エスコ(5件のレビュー)¥44,000税込¥48,4001個当日出荷エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)
エスコ¥38,400税込¥42,2401台(1台)翌日出荷標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。用途横引き吊上げ用形状回転式幅(mm)ドラム:81質量(kg)4.26直径(Φmm)ドラムハブ:38能力(t)0.907ハンドル長さ(mm)177巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9mギア比40:1
545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付
エスコ¥27,500税込¥30,2501セット翌日出荷仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)
マックスプル工業¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷から翌日出荷耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)2018年トラスコ掲載ページ7 1461
チルホール(本体のみ)
カツヤマキカイ¥85,980税込¥94,5781台当日出荷小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60寸法(mm)499×270×106ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)750自重(kg)7破断強度(kN)44.1![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ
エスコ¥42,300税込¥46,5301台(1個)翌日出荷左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)
エスコ¥60,800税込¥66,8801台翌日出荷天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能用途横引き用仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1
545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)
エスコ¥40,200税込¥44,2201台翌日出荷自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)4.5直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5引張強度(kg)545ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44主な用途横引き・吊上げ用ギア比5.4:1
363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)
エスコ¥34,600税込¥38,0601台翌日出荷亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています仕様ドラム幅:52mm引張能力:363kg最大巻取長さ:4.76mm×20.7m質量(kg)3.6
159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)
エスコ¥31,900税込¥35,0901台翌日出荷自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)3.2直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4引張強度(kg)159ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57主な用途横引き・吊上げ用左右区別右ハンドルギア比3.2:1
680kg ハンドウィンチ
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷傷や埃を防止する両側ギアカバー付仕様ドラム幅:52mm引張能力:680kg最大巻取長さ:6.35mm×12.2m質量(kg)4.1
907kg ハンドウィンチ(2スピード)
エスコ¥23,500税込¥25,8501台翌日出荷高速・低速の2段階の速度調整が可能です仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m質量(kg)5.9
540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)
エスコ¥53,600税込¥58,9601個翌日出荷付属品ストラップ・フック仕様正逆転可能・ラチェット式エスコ品番EA989RB-2A材質ステンレス質量(kg)3.4ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6
540kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥46,700税込¥51,3701個翌日出荷仕様正逆転可能・ラチェット式エスコ品番EA989RB-1A材質ステンレス質量(kg)2.5ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6
シメロンX 400Kg
オーエッチ工業¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。用途荷締め用、小型軽量物用トラスコ品番808-0512質量(kg)2.4寸法A(mm)235ワイヤー径(Φmm)6寸法D(mm)18寸法B(mm)145~1.335寸法C(mm)230安全荷重(kg)400ワイヤー長(mm)1.6最大使用荷重(t)0.4適合ワイヤON-6W
HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付
本宏製作所(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)用途土木建築、林業、一般工業関係に。付属品ワイヤロープトラスコ品番324-9603材質機械部品の重要部:炭素鋼その他:スチール幅(mm)720質量(kg)26高さ(mm)320奥行(mm)140最大能力3tレバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品
































![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)