絞り込み
形状

角(10)
目の荒さ
- その他(1)
適合材
- アルミ(2)
- ガラス(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(1)
- 樹脂(1)
- 石材(2)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(1)
幅(mm)
- 2.7
- 2.5(29)
- 3(39)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 6(63)
- 7(45)
- 8(37)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(49)
- 30(29)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 170(2)
- 200(2)
- 400(2)
- 600(1)
- 800(1)
- 1000(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 25(1)
- 50(1)
25・50
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(2)
140~160未満・160~180未満・180~200未満
ブランド
- ツボサン(6)
- 呉英製作所(2)
- ミニター(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- PFERD 馬印(1)
ツボサン・呉英製作所・ミニター・名古屋ダイヤモンド工業・PFERD 馬印
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000
ツボサン¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800
ツボサン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
フェアッド 精密ヤスリ 180mm
PFERD 馬印¥2,398税込¥2,6381箱(1本)当日出荷切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。用途様々な金属加工に。全長(mm)180目の粗さ#0粒度0柄径(Φmm)3.5適合材各種金属目数(1cmあたり)25
DIAヤスリ片コテ角
呉英製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)35幅(mm)2.7厚さ(mm)2.7粒度170形状角トラスコ品番852-8814質量(g)9
DIAヤスリ角S-10
呉英製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)2.7厚さ(mm)2.7粒度170形状角トラスコ品番852-8993質量(g)10
ミニモ 精密ヤスリ 中目 角
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(3本)6日以内出荷全長(mm)180幅(mm)2.7厚さ(mm)2.7トラスコ品番852-8671質量(g)40対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅