絞り込み
形状
形状
その他(7)
形状
三角(7)
形状
(21)
形状
先細(1)
形状
刀刃(1)
形状
半丸(11)
形状
(31)
形状
(15)
粒度・番手
  • 400
  • 60(7)
  • 80(17)
  • 100(32)
  • 120(42)
  • 140(89)
  • 150(62)
  • 170(117)
  • 180(7)
  • 200(105)
  • 230(9)
  • 240(9)
  • 270(31)
  • 300(30)
  • 320(6)
  • 325(27)
  • 600(74)
  • 800(27)
  • 1000(20)
  • 1200(8)
幅(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 2.7(2)
  • 3(5)
  • 3.75(2)
  • 3.8(2)
  • 4(9)
  • 4.3(2)
  • 5(2)
  • 5.5(6)
  • 5.8(3)
  • 6(6)
  • 7(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(8)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(24)
  • 160~180未満(9)
  • 180~200未満(13)
  • 200~220未満(8)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 400~450未満(1)
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(16)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(11)
  • 石材(6)
  • 超硬合金(3)
  • (10)
  • 銅・真鍮(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(2)
  • 21.8(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 134(1)
  • 145(1)
  • 155(1)
10・15・20・21.8・25・30・40・50・60・65・70・80・134・145・155
目の荒さ
  • 中目(1)
  • 細目(1)
中目・細目
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(25)
  • インターナショナルダイヤ(14)
  • ツボサン(8)
  • ヤマグチ(6)
  • E-Value(4)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • Axel(3)
  • 永興電機工業(3)
  • アルファーミラージュ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 高森コーキ(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • SK11(2)
  • H&H(1)
  • TRUSCO(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ミニター(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 斬丸(1)
モノタロウ・エスコ・インターナショナルダイヤ・ツボサン・ヤマグチ・E-Value・NSK(ナカニシ)・Axel・永興電機工業・アルファーミラージュ・ヤナセ(柳瀬)・高森コーキ・EIGERTOOL(アイガーツール)・SK11・H&H・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・ミニター・ヤヨイ化学・斬丸・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(7)
三角
三角(7)
丸
(21)
先細
先細(1)
刀刃
刀刃(1)
半丸
半丸(11)
平
(31)
角
(15)
  • ダイヤモンドシャープナー 先細平 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー 先細平

    モノタロウ(27件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75刃長(mm)134刃幅(mm)先端:6、末端:22材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
  • ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー 先細半丸

    モノタロウ(30件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162刃長(mm)155刃幅(mm)先端:4、末端:27.5材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • チタンDシャープナー E-Value

    チタンDシャープナー

    E-Value(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
    用途刃物のお手入れ。粒度400/1000材質(本体)65Mn
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平

    ツボサン(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンドシャープナー コンパクト 斬丸

    ダイヤモンドシャープナー コンパクト

    斬丸(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
    用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に粒度400寸法(mm)200×70×17材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)31材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4067-53
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドテーパーヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンドシャープナー ペン型 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー ペン型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。 片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。 局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして形状半丸・丸粒度400全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
  • マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状範囲(mm)電着:21
  • 両面ダイヤプレート GOLD SK11

    両面ダイヤプレート GOLD

    SK11(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。
    用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
  • ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド ウス平ヤスリ

    ツボサン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
  • ダイヤモンドヤスリL TAKAGI(高儀)

    ダイヤモンドヤスリL

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    角度付ハンドルで平面作業ラクラク
    用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなどの研ぎ・研削に形状寸法(幅W×高さH)(mm)20×168、(ヤスリ部)20×50
  • 極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    極ぼそッ!沼ヤスリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
    仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10本体寸法(mm)17×145×9
  • ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド片コテヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400) TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
  • マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)90形状
  • シャープナーブラシ ダイヤ ヤナセ(柳瀬)

    シャープナーブラシ ダイヤ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。
    用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。寸法(mm)20×55適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極うすッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    極うすッ!沼ヤスリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    業界最薄クラスのダイヤモンドヤスリです。ナイフのようにヤスリがけが行えます。面を活かした切削も得意としています。
    材質ヤスリ芯:鋼材
  • 2粒ダイヤヤスリセット SUN UP

    2粒ダイヤヤスリセット

    SUN UP
    899税込989
    1セット(3本)
    当日出荷
    難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
    粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
  • チタンDシャープナー E-Value

    チタンDシャープナー

    E-Value(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 この1本で平面・曲面・V溝(平面側)の3つの形状に対応しており、お手持ちの刃物の種類に合わせて使い分けができます。
    用途刃物のお手入れ。形状粒度400材質(本体)SS400
  • フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサン

    フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
  • チタンDシャープナー E-Value

    チタンDシャープナー

    E-Value(2件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。
    用途刃物のお手入れ。粒度400材質(本体)SS400
  • ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド)

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    根元から先端まで同じ太さで、穴加工に最適。7種類の穴径サイズをラインナップ
    粒度#400全長(mm)140対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど電着長50mm
  • スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    スリットフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。
    用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 平

    インターナショナルダイヤ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • 収納式ダイヤヤスリGOLD SK11

    収納式ダイヤヤスリGOLD

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。
    用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など
  • マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ角ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)95形状
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
  • テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm アルファーミラージュ

    テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm

    アルファーミラージュ
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。
    厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
  • マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状
  • マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状範囲(mm)電着:21サイズ(Φmm)0.7対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
  • デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ 高森コーキ

    デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ

    高森コーキ
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!
    用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)185形状デザインナイフ型幅(mm)45材質(本体)アルミ奥行(mm)20
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
  • ペン型ダイヤシャープナーG E-Value

    ペン型ダイヤシャープナーG

    E-Value
    889税込978
    1本
    当日出荷
    焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。 表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。
    用途ペン型シャープナー。材質地金:刃物鋼粒度400相当表面処理ダイヤモンド粒子コーティング適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど材質(ハンドル)アルミニウム断面タイプ平面・曲面・V溝
  • 電着ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
  • 140mmxΦ2.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) エスコ

    140mmxΦ2.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826NW-2形状粒度400
  • ダイヤモンドシャープナー H&H

    ダイヤモンドシャープナー

    H&H(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!
    幅(mm)15
  • テーパーダイヤモンドヤスリ 10mm アルファーミラージュ

    テーパーダイヤモンドヤスリ 10mm

    アルファーミラージュ
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。
    厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
ダイヤモンドヤスリ