絞り込み
形状

その他(8)

三角(8)

丸(22)

先細(1)

刀刃(1)

半丸(12)

平(33)

菱(1)

角(15)
目の荒さ
- 中目(1)
- 細目(1)
適合材
- アルミ(7)
- ガラス(21)
- ステンレス(3)
- セラミックス(17)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 石材(7)
- 超硬合金(11)
- 鉄(12)
- 銅・真鍮(1)
幅(mm)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 2.7(2)
- 3(5)
- 3.75(2)
- 3.8(2)
- 4(9)
- 4.3(2)
- 5(2)
- 5.5(6)
- 5.8(3)
- 6(6)
- 7(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(5)
- 15(1)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 400
- 0(29)
- 2(28)
- 3(26)
- 4(26)
- 6(43)
- 80(28)
- 100(35)
- 120(55)
- 140(96)
- 150(69)
- 170(118)
- 200(111)
- 270(31)
- 300(31)
- 325(35)
- 600(93)
- 800(39)
- 1000(30)
- その他(78)
- 粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 10(1)
- 15(5)
- 20(2)
- 21.8(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(6)
- 45(1)
- 50(6)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(2)
- 80(1)
- 134(1)
- 145(1)
- 155(1)
10・15・20・21.8・25・30・40・45・50・60・65・70・80・134・145・155
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(8)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(29)
- 160~180未満(15)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(10)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(1)
- 400~450未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・260~280未満・400~450未満
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(27)
- インターナショナルダイヤ(14)
- ツボサン(11)
- ヤマグチ(6)
- E-Value(4)
- TRUSCO(4)
- NSK(ナカニシ)(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- 大和製砥所(3)
- Axel(3)
- 永興電機工業(3)
- アルファーミラージュ(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 高森コーキ(2)
- ツボ万(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- SK11(2)
- H&H(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・インターナショナルダイヤ・ツボサン・ヤマグチ・E-Value・TRUSCO・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・大和製砥所・Axel・永興電機工業・アルファーミラージュ・SK(新潟精機)・高森コーキ・ツボ万・EIGERTOOL(アイガーツール)・SK11・H&H・リューター(日本精密機械工作)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドシャープナー 先細平
(27件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
ダイヤモンドシャープナー 先細半丸
(30件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400刃幅(mm)先端:4、末端:27.5刃長(mm)155全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤラッパ
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5
チタンDシャープナー
E-Value(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。用途刃物のお手入れ。粒度400/1000材質(本体)65Mn
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平
ツボサン(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドシャープナー コンパクト
斬丸(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に寸法(mm)200×70×17粒度400材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)31材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4067-53
ダイヤモンドテーパーヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤハンドラッパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。全長(mm)172ダイヤ寸法(mm)29×10.5質量(g)20.0厚さ(mm)5.24適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸範囲(mm)電着:21
ダイヤモンドシャープナー ペン型
(8件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。 片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。 局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400形状半丸・丸ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
ハンドラッパー 黄精密仕上げ用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途カエリ・バリ取り用に最適。色黄粒度#400仕様精密仕上用トラスコ品番220-8351長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
両面ダイヤプレート GOLD
SK11(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
ダイヤモンド ウス平ヤスリ
ツボサン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
ダイヤモンドヤスリL
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891本当日出荷角度付ハンドルで平面作業ラクラク用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなどの研ぎ・研削に形状角寸法(幅W×高さH)(mm)20×168、(ヤスリ部)20×50
極ぼそッ!沼ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10本体寸法(mm)17×145×9
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)90形状丸
シャープナーブラシ ダイヤ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。寸法(mm)20×55適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器などRoHS指令(10物質対応)対応
ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー
大和製砥所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。用途超硬刃物の構成刃先の研磨。長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29材質ビトリファイドダイヤモンド適合材超硬刃物
2粒ダイヤヤスリセット
SUN UP¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
チタンDシャープナー
E-Value(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 この1本で平面・曲面・V溝(平面側)の3つの形状に対応しており、お手持ちの刃物の種類に合わせて使い分けができます。用途刃物のお手入れ。粒度400形状平材質(本体)SS400
フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から4日以内出荷シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
チタンDシャープナー
E-Value(2件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。用途刃物のお手入れ。粒度400材質(本体)SS400
ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド)
ツボサン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷根元から先端まで同じ太さで、穴加工に最適。7種類の穴径サイズをラインナップ全長(mm)140電着長50mm粒度#400対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ハンドホーン
日本ダイヤモンド¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。砥粒ダイヤモンド形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T
ハンドラッパー
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カエリ・バリとり用に最適 砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂外形寸法(縦×横)(mm)150×12研削砥石サイズ(mm)45×12×5
スリットフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
ハンドラッパー 三角
ツボサン¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45形状三角幅(mm)12全長(mm)175適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
収納式ダイヤヤスリGOLD
SK11(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)95形状角
ハンドラッパー ハードタイプ
大和製砥所(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から12日以内出荷ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
ダイヤラッパー
ツボ万¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど粒度#400適合材超硬刃物など全長(mm)218ダイヤ寸法(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応