絞り込み
形状

その他(7)

三角(5)

丸(18)

先細(3)

半丸(7)

平(24)

楕円(2)

角(11)
粒度・番手
- 600
- 60(6)
- 80(17)
- 100(31)
- 120(42)
- 140(90)
- 150(61)
- 170(117)
- 180(7)
- 200(105)
- 230(9)
- 240(9)
- 270(31)
- 300(30)
- 320(6)
- 325(27)
- 400(93)
- 800(27)
- 1000(20)
- 1200(8)
- 粒度・番手をもっと見る
幅(mm)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 2.7(1)
- 3(4)
- 3.75(2)
- 4(6)
- 4.3(2)
- 5(2)
- 5.5(2)
- 6(6)
- 7(3)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 21(1)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(12)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(8)
- 220~240未満(1)
- 300~350未満(2)
適合材
- ガラス(9)
- ステンレス(1)
- セラミックス(5)
- 樹脂(3)
- 石材(4)
- 超硬合金(3)
- 鉄(10)
ヤスリの長さ(mm)
- 7(1)
- 15(5)
- 17(2)
- 20(1)
- 21.8(2)
- 22(1)
- 27(1)
- 30(3)
- 40(6)
- 50(5)
- 60(1)
- 70(2)
- 134(1)
7・15・17・20・21.8・22・27・30・40・50・60・70・134
目の荒さ
- 中目(1)
- 細目(1)
中目・細目
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(19)
- インターナショナルダイヤ(15)
- ツボサン(5)
- 永興電機工業(5)
- TRUSCO(4)
- NSK(ナカニシ)(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- 呉英製作所(3)
- アルファーミラージュ(3)
- 高森コーキ(2)
- iHelp(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ミネシマ(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- ウォーターミルズ(1)
- SK11(1)
モノタロウ・エスコ・インターナショナルダイヤ・ツボサン・永興電機工業・TRUSCO・NSK(ナカニシ)・EIGERTOOL(アイガーツール)・呉英製作所・アルファーミラージュ・高森コーキ・iHelp・E-Value・H&H・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・ミネシマ・TAKAGI(高儀)・ウォーターミルズ・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(7)

三角(5)

丸(18)

先細(3)

半丸(7)

平(24)

楕円(2)

角(11)

ダイヤモンドシャープナー 先細平
(27件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平
ツボサン(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドテーパーヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸範囲(mm)電着:21
両面ダイヤプレート GOLD
SK11(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
極ぼそッ!沼ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10本体寸法(mm)17×145×9
ダイヤモンドヤスリL
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891本当日出荷角度付ハンドルで平面作業ラクラク用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなどの研ぎ・研削に形状角寸法(幅W×高さH)(mm)20×168、(ヤスリ部)20×50
チタンDヤスリ 平セット
E-Value(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ダイヤモンドヤスリの平形状の3粒度セット品です。利便性の高い平型の、3粒度セット品です。この1セットで、超荒砥ぎから中仕上げまでの作業が可能です。粒度は、150・320・600です。用途刃物のお手入れ。粒度150/320/600形状平材質(本体)65Mn
シャープナーブラシ ダイヤ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。寸法(mm)20×55適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器などRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)90形状丸
精密ダイヤヤスリセット
iHelp¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに粒度600番相当ヤスリの長さ(mm)約50全長(mm)140セット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
極ぼそッ!沼ヤスリ 角型
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。角形なのでフラットに削れます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10線径(Φmm)0.5本体寸法(mm)17×145×9
スリットフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平
ミネシマ(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面の加工が得意な平形状。形状平粒度#600番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約5.4ヤスリ部厚T(mm)約1.3
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)95形状角
ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き
ツボサン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど形状平幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200電着長180mm
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)60形状角範囲(mm)電着:27対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm
アルファーミラージュ¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸範囲(mm)電着:21サイズ(Φmm)0.7対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ
高森コーキ¥649税込¥7141個当日出荷から5日以内出荷デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)185形状デザインナイフ型幅(mm)45材質(本体)アルミ奥行(mm)20
極うすッ!沼ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷付属品保護キャップ材質ヤスリ芯材:鋼材、ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド粒度600(#)質量(g)9
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。全長(mm)130刃長(mm)30粒度#600材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(m/m)3
ダイヤモンドシャープナー
H&H(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!幅(mm)15
テーパーダイヤモンドヤスリ 10mm
アルファーミラージュ¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷から10日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
ダイヤシャープナー
iHelp¥589~税込¥648~1本4日以内出荷先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。用途ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。仕様曲面・平面の2面タイプ粒度600相当