絞り込み
粒度・番手
幅(mm)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(6)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(28)
- 140~160未満(123)
- 160~180未満(101)
- 180~200未満(78)
- 200~220未満(104)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(4)
- 400~450未満(1)
ヤスリの長さ(mm)
10・15・17・20・21.8・22・25・27・30・40・45・50・60・70・75・80・100・110・125・150・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(257)
- 呉英製作所(81)
- TRUSCO(43)
- ツボサン(37)
- ミニター(37)
- PFERD 馬印(27)
- ヤマグチ(23)
- 永興電機工業(22)
- インターナショナルダイヤ(17)
- E-Value(13)
- STRAUSS(10)
- SUN UP(9)
- H&H(8)
- ミネシマ(8)
- 龍宝丸(7)
- SK11(7)
- Strong Tool(6)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(5)
- Axel(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・呉英製作所・TRUSCO・ツボサン・ミニター・PFERD 馬印・ヤマグチ・永興電機工業・インターナショナルダイヤ・E-Value・STRAUSS・SUN UP・H&H・ミネシマ・龍宝丸・SK11・Strong Tool・EIGERTOOL(アイガーツール)・Axel・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「形状」から絞り込む

ダイヤモンドニードルファイルセット NF
STRAUSS¥21,980税込¥24,1781セット(5本)8日以内出荷セット内容平(W5.1×T1.4)、半丸(W5.4×T1.9)、丸(WΦ3.0)、角(W2.5)、三角(W3.9)種別5本組(5種類セット)形状セットヤスリの長さ(mm)70全長L(mm)140
ミニファイルセット MI
STRAUSS¥19,980税込¥21,9781セット(5本)8日以内出荷セット内容平(W3.9×T1.1)、半丸(W4.3×T1.8)、丸(WΦ1.7)、角(W2.0)、三角(W3.1)種別5本組(5種類セット)形状セットヤスリの長さ(mm)40全長L(mm)140
ダイヤモンドコテヤスリ
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。種別鉄工用粒度170全長(mm)155適合材鉄工
ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)10日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6860形状平幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)25柄の形状丸
ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り 楕円
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)10日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6854形状楕円幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)67刃長(mm)20柄の形状丸
ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型 平
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)10日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6844形状平幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)22柄の形状丸
ヤスリ ダイヤモンドビッド #200 50
ツボサン¥3,998税込¥4,3981箱(10本)4日以内出荷クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。粒度#200
ダイヤモンドヤスリ S-8
ツボサン¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番852-8875材質炭素工具鋼形状ウス平(幅)6.5×(厚さ)0.8幅(mm)6.5粒度300厚さ(mm)0.8全長(mm)180タイプ8本組刃長(mm)50柄の形状丸
ダイヤモンドヤスリ K-5 平テーパー #150-50L
ツボサン¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番337-9017形状平テーパー全長(mm)215刃長(mm)50刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
フェアッド ダイヤモンドマシニストヤスリ
PFERD 馬印¥9,598~税込¥10,558~1本4日以内出荷ダイヤモンド マシニストヤスリは、大きなワークの加工現場で使用されます。 粒度#60-70のヤスリは特に炭素繊維強化プラスチック(GRP、CRP)にも有効です。 マシニストヤスリは、ゴム・プラスチックの手に優しいエルゴノミックハンドル付です。
ダイヤモンドヤスリ
Axel¥19,980税込¥21,9781セット(5本)12日以内出荷セット内容平・半丸・丸・四角・三角(各1本)粒度#120全長(mm)215寸法(幅W×厚さ)(mm)(平)11×3、(半丸)11×4、(丸)5、(四角)5×3、(三角)9ダイヤ層長さ(mm)80
ダイヤモンドシャープナーショート
ヤヨイ化学¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷サッとなぞるだけで包丁、ハサミ等の切れ味を再生することができます。 ショートと超精密は、平面研磨と曲面研磨が1本で可能です。 両面は、荒研ぎと中研ぎが1本で可能です。粒度400全長(mm)約180



























![140mm ダイヤヤスリ[平、半丸、丸] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03633366-180824-02.jpg)
![140mm ダイヤヤスリ [平] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03633287-260508-02.jpg)
![140mm ダイヤヤスリ [平、半丸] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03633384-180824-02.jpg)
![140mm ダイヤヤスリ [半丸] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03633296-180824-02.jpg)
![140mm ダイヤヤスリ [半丸、丸] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03633332-180824-02.jpg)
![140mm ダイヤヤスリ [丸] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03633357-180824-02.jpg)